- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- スズキ純正
- ブレーキ バンドのおすすめ人気ランキング
ブレーキ バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新763件の「ブレーキ バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルトブレーキ」、「ブレーキライニング」、「自転車バンドブレーキ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。
収縮がほとんどありません。
耐屈曲性にすぐれています。
耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に
仕様
側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS3種相当品
プライ数
5P
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)
(ドラム)90
用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド
幅(mm)
7
厚さ(mm)
0.4
高さ(mm)
(大)730、(小)350
最大使用寸法(mm)
(大)110、(小)50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10個)
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。
材質
鉄
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質
ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
6 1729
A面とB面が表裏一体の簡単結束ベルトタイプ!!
どの部分でも着脱が出来るので、お好みの長さでカットしてご利用頂けます。
産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。
軽くて丈夫、自由に着脱可能。
ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。
用途各種ケースやラケットなどの結束に!
ガーデニング、アウトドアのおともに!
材質
ナイロン100%
幅(mm)
25
色
黒
長さ(m)
3
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
摩擦材(ノンアスベスト)
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
軽快車、シティ車、スポーツ車、折りたたみ車対応。
ブレーキ種類
サーボブレーキ
全長(mm)
175
色
ブラック
質量(g)
600
内径(Φmm)
(ドラム)90
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
厚さ(mm)
2.8
最高周速度(m/min)
840
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。