ブレーキパックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
171件の「ブレーキパック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキモジュール」、「眠気覚まし」、「整流器」などの商品も取り扱っております。
瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載
仕様 対応電圧:単相100V~230V±10%。対応モーター:1W~90Wのインダクションモーター、レバーシブルモーター、電磁ブレーキ付モーター、防塵・防水モーターと組合わせ可能 適合安全規格 UL/CSA。低電圧指令、EMC指令に対してCEマーキングを実施
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合 無励磁ブレーキ 質量(kg) 0.021 使用環境 -20~+60℃ 整流方式 半波整流 絶縁抵抗 DC500Vメガにて100MΩ RoHS指令(10物質対応) 対応 出力電流 周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) 200±10%(50/60Hz) 電源 単相 許容電流(A) 3以下(制動) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷

一番の特徴は、間違ってアクセルペダルを強く踏んだときにエンストになるというシンプルさです
用途ブレーキを踏もうとしてアクセルペダルを踏んでしまう「踏み間違い事故」を防止することを補助するシステム 適合車種 12V車(国内産)、エンジンスタートキーを回すタイプ(プッシュスタートは一部の車種を除いて対応しておりません) 関連資料 SDASⅡα 搭載可能確認チェック表
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

ニッセイ整流器
ブレーキ付ギアモータのブレーキ作動には、製品に付属されています整流器が必要です。種類と対応電圧は下記をご参照ください。結線方法により制動遅れ時間が異なりますので、〈P.E22~P.E23〉の結線方法から用途に応じて選択してください。整流器にはサージキラーが入っておりますが、特に問題となる場合には別にサージキラーまたは、ノイズフィルターを追加してください。
電圧(V) 標準電圧、倍電圧(200ブレーキ付) 相数 三相、単相 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

住友重機械工業ブレーキパック
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1個ほか
8,000 税込8,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電圧(V) 110±10%(50/60Hz) 電源 単相 許容電流(A) 3以下(制動) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷



1個
19,980 税込21,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型イオナイザ高周波AC方式
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。 また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。 生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。 外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。 放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。 放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。 イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。 放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。 各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。 電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。 放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵 放電方式 高周波AC方式 付属品 配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付 材質 ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン 質量(g) 約120 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.7 電源電圧(V) 24(DC・±10%) 使用流体 空気(乾燥したクリーンエア) 消費電流(mA) 70以下 使用周囲温度(℃) 0~55(但し、結露しないこと) リセット 異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除 イオンバランス ±10V以下 使用周囲湿度 35~65%RH 短絡保護 装置 出力動作 放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF 最大印加電圧(V) 30以下(DC)(出力端子-0V間) 除電時間(秒) 1以下 放電出力電圧(V) 約2000 供給エア流量(L/min) 500(ANR)以下 表示灯 電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯) 耐振動 耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 オゾン発生量(ppm) 0.03以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 残留電圧(V) 1以下(流入電流50mAにて)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

電圧(V) 200±10%(50/60Hz) 電源 三相 許容電流(A) 3以下(制動) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品 取付ネジ4本 商品タイプ ギアヘッド単体
1個ほか
5,800 税込6,380
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

電源 単相 信号入力 DC12~24V(±10%) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧DC24V/45V/90Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。クラッチブレーキの定格励磁電圧に対して、瞬間的に過電圧を印加する事で、アーマチュアの吸引時間やトルク立ち上がり時間を改善し、更にトルクアップを実現する電源装置です。これにより、各種機械装置の高頻度運転・高精度運転を実現します。軽量でコンパクト
電圧 定常励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整 制御方式 PWM制御 時間 過励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて100(ターミナルー本体間) 使用環境 -10~+50℃/10~90%RH(結露なきこと) 保護機能 入力側 速断ヒューズ(5A) 絶縁耐圧 AC1000V 50Hz 1分間(ターミナルー本体間)
1台ほか
21,980 税込24,178
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数(Hz) 50/60/60/60 電圧(V) 200/200/220/230 電源 三相 モーター取付角寸法(mm) 90 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 1300/1550/1600/1600
1台
27,880 税込30,668
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)