- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- ブレーキフルードストッパーのおすすめ人気ランキング
ブレーキフルードストッパーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新109件の「ブレーキフルードストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキラインストッパー」、「ブレーキホース クリップ」、「ブレーキストッパー」などの商品も取り扱っております。
用途に合わせて4サイズに対応できます。
ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。
手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。
用途ブレーキ周りの整備に。
セット内容
フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個
材質
ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム)
タイプ
トヨタ、ホンダ、キャンターなど
危険物の類別
非危険物
1セット(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容
ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1
適合車種
汎用
1セット(3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
4種1セット
トラスコ品番
835-4999
セット内容
Φ7.9(5/16 )、Φ9.5(3/8 )、Φ12.7(1/2 )、Φ18.2(対向型)mm
質量(g)
100
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ワンタッチ装着、シンプルな構造で壊れにくく、作業性抜群。ABS車に最適。
セット内容
メガネジョイント用(2個)、フレアーナット用(2個)、ホース用(1個)、パイプ用(5個)
危険物の類別
非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
用途ピストンシールのサビや汚れの除去に
材質
K5鋼(鋳造ニッケル合金)
幅(mm)
27
厚さ(mm)
3
全長(mm)
200
質量(g)
48
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐熱温度(℃)
150
材質
シリコン
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。
全長(mm)
(大)250・(中)185・(小)155
質量(g)
(大)120・(中)70・(小)40
適合ホースサイズ
(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。
コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。
本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。
適合径(Φmm)
0~20
サイズ(mm)
55×40×13
1セット(2個)
¥769
税込¥846
当日出荷
ホースのIN/OUTを同じ色でキャップすると、作業後に組み合わせを間違えることがなく安心です。
エンジンメンテナンスにあると便利。
使用箇所
バキュームホース、燃料ホース、負圧ホース、エアコン配管等
危険物の類別
非危険物
1セット(72個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
材質
SBR(スチレンブタジエン混合)
材質
シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。
バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。
またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。
全長(mm)
250
適合ホース外径(Φmm)
12.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。
軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。
全長(mm)
(大)230・(中)165・(小)155
質量(g)
(大)130・(中)90・(小)50
適合ホースサイズ
(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。
様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。
簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。
適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。
取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。
簡単、きれいな作業環境を提供します。
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)