ブレーキレバー ダイアコンペのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
143件の「ブレーキレバー ダイアコンペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキフルードストッパー」、「自転車 ハンドル ステム」、「自転車 ブレーキ パーキング」などの商品も取り扱っております。
カンチブレーキ・キャリパーブレーキ対応のシンプルなブレーキレバー。ハイパワーデザイン。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー。リターンスプリング
質量(g) 160(pr) クランプ径(Φmm) 22.2
1ペアほか
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用 ブラック セット内容 左右1組 材質 樹脂+鉄 全長(mm) 121 寸法(Φmm) 22.2
1ペア(2個)
459 税込505
当日出荷

両面踏みワンピースボディ。 ロードバイクエントリーユーザーに大人気モデル。 クロスバイクなどにも最適です。
用途ロード・ツーリング・街乗り 仕様 踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可 材質 アルミ 寸法(mm) 93×66 質量(g) 335 ベアリング ボールベアリング
1組(2個)
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り 仕様 踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質 アルミニウム 質量(g) 343 ベアリング ボール 踏面幅(mm) (横)93×(前後)67
1ペア(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



通勤や通学に便利な大型のフロントカゴです。 カゴの下部と背板側がメッシュになっているため、小物を入れても落ちにくくなっています。 取付金具は大切なバックに傷がつきにくい丸頭根角ボルトを採用しました。 大型の背板とカゴ足2箇所止めの採用で、大きなカバンを入れても横ブレしません。
材質 スチール 付属品 取付金具 高さ(mm) 267~205 質量(g) 1500 表面処理 PEコーティング 下部寸法(mm) 398~365×200 上部寸法(mm) 458~382×262
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ペア(2個)
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 左右セット 仕様 ニューパーキング機構(右側のみ) 材質 樹脂製レバー(鉄板インサート) 質量(g) 200(ペア)
1組
2,390 税込2,629
当日出荷

2 本ワイヤー引きのブレーキレバー。右用と左用がある。ブレーキワイヤーは傘型(ロード用)が適合します。W ワイヤープルレバー。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
BK/SL 質量(g) 136 クランプ径(Φmm) 22.2(ヒンジタイプ)
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容 左右セット クランプ径(Φmm) 22.2 材質 (レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン 質量(g) 178 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×94×34
1ペア(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。
用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。 取付穴径 2.5分 太さ(Φmm) 6.4 取付穴径(Φmm) 7.94
1本
449 税込494
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BAA対応大人用ブレーキレバー。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容 左右セット 材質 レバー=アルミ合金 長さ(mm) 120 質量(g) 170
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。 材質 PP/ABS オレンジ 質量(g) 10 適合ハンドル径(Φmm) 34
1個
539 税込593
当日出荷

ワンタッチ装着、シンプルな構造で壊れにくく、作業性抜群。ABS車に最適。
セット内容 メガネジョイント用(2個)、フレアーナット用(2個)、ホース用(1個)、パイプ用(5個) 危険物の類別 非危険物
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

定番のショートブレーキレバー。ハンドルクランプ径は 22.2mmと23.8mmから選択可能。#94Aアウターキャップ付。アルミ鍛造
質量(g) 90
1ペア
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単に出来ます。
容量(L) 2 危険物の類別 非危険物
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能 補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
セット内容 左右セット 材質 アルミニウム クランプ径(Φmm) 31.8、25.4、26.0対応
1ペア
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
セット内容 ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(5g)、ガイド用グリース(3g) 危険物の類別 非危険物
1セット
1,198 税込1,318
5日以内出荷