ブースターケーブル 24vのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「ブースターケーブル 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブースターケーブル 大型車」、「大型 ブースターケーブル」、「24v バッテリーケーブル」などの商品も取り扱っております。
45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。
用途バッテリーあがり時などの接続に 材質 CCA(銅約20%) クリップ ストレートクリップ 付属品 専用ケース 被覆 軟質PVC 取扱説明書 (0.6MB)
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル 電圧(V) 12/24 材質 CCA(銅約64%) 仕様 生産物賠償責任(PL)保険付
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。 クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。 220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入。
用途バッテリーあがり時などの接続に 材質 CCA(銅約20%) クリップ 湾曲クリップ 付属品 専用ケース 被覆 PVC 取扱説明書 (0.6MB)
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源 定格電圧(V) DC12/24 使用電池 付属品 充電器・シガーライターコード 寸法(mm) 400×170×350 質量(kg) 20 ケーブル長(m) 1.75 定格電流(A) 12V/1000、24V/500 最大電流(A) 12V/3200、24V/1600 内蔵電池 17Ah×2個 適合バッテリー 12/24
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質 CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質
1組
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに 材質 CCA 電圧(V) 12/24V
1セット(2本)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター 付属品 AC100V充電アダプター・DC12V充電コード 出力 ジャンプスタート:DC12V/300A(最大) 定格電圧(V) DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×190×130 定格出力 アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W) 適合車 DC12V2000cc以下ガソリン車 バッテリー 内蔵:DC12V鉛 使用電池 DC12V鉛蓄バッテリー 保証期間 ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能 アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示 充電時間(時間) 48 バッテリー容量(mAh) 7000
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


軽自動車から大型トラッククラスまで対応。銅線酸化防止絶縁カバータイプ! 安全なフルカバーグリップ採用! 大型クランプ使用。
長さ(m) 5 電圧(V) 12/24 寸法(mm) 430×410 材質(ケーブル) 銅100% 被覆 合成ゴム(クロロスルフォン化ポリエチレン) 材質(クランプ) 鉄板に銅メッキ
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60 材質 ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル 材質(ケーブル) CCA(アルミ線+銅被膜)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター 定格電圧(V) DC12/24 充電可能回数 (繰り返し充電目安)約300回 使用電池 リチウムイオンバッテリー 付属品 DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター レッド 質量(g) 2540 出力 DC12V / 400A(最大)。DC24V / 600A(最大)2秒以内 コード長さ(mm) バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900) バッテリー リチウムバッテリー 保護機能 短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能 充電方式 AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約210×240×58
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

DC12/24V。突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー 付属品 充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル 寸法(mm) 292×233×79 質量(kg) 2.7(ケーブル除く) 出力 (DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A 定格電圧(V) 12/24 コード長さ(cm) バッテリークランプ:60 充電時間(時間) 約7 充電可能回数 約2000回 アズワン品番 64-9371-18 蓄電池容量(Wh) 112/リン酸鉄リチウム電池
1箱
59,980 税込65,978
当日出荷

急なバッテリー上がりでも安心!! ハイブリッド車救援端子対応!!
材質(ケーブル) CCA(銅約20%)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー DC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量) 質量(kg) 1.9 消費電力(W) 450 コード長さ(m) (充電)1.8、(電源)1.8 出力電圧(V) DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)。DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE) 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 25(充電時)、35(セルスタート時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×210×142
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

0.3mm極細CCA電線採用で抜群の柔軟性と耐久性を実現!
材質(ケーブル) CCA(アルミ+銅メッキ)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)