- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- プチトマトのおすすめ人気ランキング
プチトマトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「プチトマト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニトマト」、「使い捨てボウル」、「パール 金属 スライサー」などの商品も取り扱っております。
容量(mL)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×111×25
TKG品番
9-0416-1001
TKG品番(2017)
6-0374-1001
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
プチトマトをスピーディにカット!
時短!一発まとめ切り!
材質
本体:AS樹脂、足部:ポリプロピレン
質量(g)
65
耐熱温度(℃)
AS樹脂:80、ポリプロピレン:100
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
嵌合性が良く、流通にも安心です。
透明感があり、中身が美しく見えます。
穴数
4
材質
A-PET
コンパクトな形状で、イチゴやプチトマトのスライスに最適です。
材質
本体/ステンレス、投入口/シリコン樹脂・ABS樹脂、ハンドル/ABS樹脂
質量(kg)
3.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
240×175×235
最大径(Φmm)
40
処理能力
約200個(2~3kg)/10分
積み重ね出来て、防曇機能も発揮!
材質
A-PET
直径(mm)
78
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
レッド
分類
実もの 果物 野菜 パン
長さL×幅W(cm)
3.7×2.5
1袋(12個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トマトの誘引の手間を省くストレート型支柱です。枝が伸びてきたら、リング線にのせるだけで簡単です。
長さ(mm)
1200
支柱径(Φmm)
8
適合
15号鉢~
材質
PE被覆銅管、PVC被覆鉄線、バネFe ジョイントPP
リング外径(Φmm)
230
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
本体・蓋防曇のためドリンクカップからの置き換えができます。全周嵌合のため、液漏れに強い。ばんじゅうに入る高さ(10cm) リスパック101Φカップ蓋も使えます。<蓋は別売り>
材質
APET
高さ(mm)
100
直径(mm)
100
積み重ねできる一体型容器です。上部・下部・蓋の横に通気穴が開いているため、通気性抜群!内側に防曇加工が施されており、中身が曇りにくいのが特徴です。【注意点】蓋を上から強く締めすぎると、本体がつぶれる危険性があります。
用途ミニトマト等の小さな野菜・果物に最適な容器です。
材質
APET
高さ(mm)
85
口径(mm)
75
蓋厚(mm)
25
1袋(100枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。
ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。
組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
用途家庭菜園
適合作物
トマト・ナス
様々な青果物にご利用いただける汎用容器です。
バラつき対応形状で小さなサイズは隙間なく入り、大きなサイズは溝が挟まることにより少ない負担で入れることができます。
裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
用途会議の意見集約に。
区分
本体
シリーズ
ホワイトボード ピタボ
平均1果重25~30g位、大振りのミニトマトです。果色は濃赤色、食味はコクがあり、従来のミニトマトとはひと味違ったおいしさです。家庭菜園や直売所向けの栽培に最適です。葉かび病(Cf-9)、萎凋病(レース1・2)、半身萎凋病、サツマイモネコブセンチュウ、ToMV(Tm-2a)に対して安定した複合耐病性を有します。
1個(1000粒)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
青(白)アジサイの栽培に最適なpH5.5前後に調整済み。青色が美しく発色するよう、アルミニウムが多く含まれる原料で製造しました。青色を美しく咲かせる発色剤入(6g)。
適合作物
青アジサイ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
36×24×6
原材料
赤玉土、鹿沼土、ピートモス 等
1袋(5L)
¥789
税込¥868
当日出荷
複合耐病性(ウドンコ病・カッパン病・ベト病)で秀品率が高い多収品種。初期生育はややゆっくりで徐々に草勢が強くなり、後半までスタミナ抜群。果揃い・果実肥大のバランスが良く、雌花連続性が高い。草姿。主枝:中位かヤっくりで茎は太く徒長しにくい。子枝:茎は中太で中短~中位の節間の枝が各節より順次発生。孫枝:節間は中~中短、果実肥大しながら伸びる。葉:濃緑色で厚く、固い。茎:主枝太く、子枝中太、孫枝中太~中位。草勢:立性で受光体制がよく、全体的に枝の動きはゆっくりだが後半まで草勢は強い。果実。果形:整った円筒形果であり、尻細果、尻太果の発生が少ない。果色:極濃緑で光沢があり、短日の弱光期や春以降の強光期、高温乾燥期でも退色しにくい。果長:100gで22~23cm。やや長め。食味:肉厚で歯切れよく、食味・食感ともに良好。収量。果実肥大がよく、長期にわたり安定しているため、秀品率も高く多収となる。耐病性。各諸病害に強い。(特にうどんこ病・カッパン病に強い耐病を示す)※定期的な防除は怠らない。
用途適応作型。ハウス用。・雨除け・抑制・半促成。雌花率。7~8月:主枝50~60%、子枝70~80%。2~3月:主枝60~70%、子枝80~90%
種別
きゅうり
適合
ハウス用、抑制、半促成、雨除け
タイプ
種
時短!一発まとめ切り。
材質
本体:AS樹脂(耐熱温度80℃) 足部:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
質量(g)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅60×奥行60×高さ190
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
貯水機能付きなので留守がちな方など、植物の水涸れ防止に効果的です。また、空気の流通をよくするサイドスリットや持ち運びに便利な取っ手付き。底面給水機能を使用されない場合は、止水・排水穴のポリ栓を取り外してご使用下さい。
材質
ポリプロピレン
色
サラダグリーン
しっかり葉物野菜。売り場で目を引くサラダボウル。パワーサラダにおすすめ。
材質
A-PET
高さ(mm)
110
直径(mm)
146
野菜や果物などの包装に便利な、汎用性の高い無地のスタンドパックです。背面が黒のデザインなので商品の色が引き立ちます!。※プラマーク入り
厚さ
#40
平均果重200~220g位、豊円甲高の果形で、秀品率が高いことが特徴です。
果実が堅く、高熟度での出荷が可能なため、高い糖度と安定した食味を保つことが出来ます。
草勢はやや強く、10段以上の長段栽培でも収穫終了までスタミナが持続します。
葉かび病に対して強い耐病性(Cf-9)を有します。
その他、萎凋病(レース1・2)、半身萎凋病、ネマトーダ、斑点病、ToMV(Tm-2a2)、に安定した複合耐病虫性を有しています。また、青枯病に対して中程度の耐病性を有します。
栽培の要点
元肥の窒素量は抑え気味にし、草勢に応じて追肥で補います。
1個(1000粒)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷