- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- プリセット形トルクレンチのおすすめ人気ランキング
プリセット形トルクレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「プリセット形トルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ 1/2」、「車用トルクレンチ」、「トルクレンチ バイク」などの商品も取り扱っております。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
530
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
40~140
最小目盛(N・m)
1
質量(kg)
1.72
付属品
信頼の校正証明書付
校正証明書
付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
5~140N・mまでのワイドレンジ。
競技用車両の組立に最適
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±5
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
付属品
ハードケース
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
465
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
トルク調整範囲(N・m)
40~200
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
パッケージサイズ(mm)
500×83×73
質量(kg)
2.3
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
103[10.5]
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
種類
プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
908
差込角(mm)
10
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
60~440
最小目盛(N・m)
2
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
2.8
有効長(mm)
923
適合交換ヘッド
440Q、S、R
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット型
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
470
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
28~210
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
2.34
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書
(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
締付作業用トルクレンチの基本形。
大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
仕様
ISO6789
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
付属品
ケース
取扱説明書
(2.1MB)
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
過酷な作業現場
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。
ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。
矢印方向のみ作動します。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ヘッド交換形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
過酷な作業現場
3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)
2
長さ(mm)
225
幅(mm)
75
高さ(mm)
55
材質(本体)
鉄、プラスチック
トルク測定範囲(N・m)
2~24
差込角(inch)
1/4
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
263
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
1~25
主な用途
車両整備や各種機械
セット内容
HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数
24T
取扱説明書
(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
トルク値は、2N・mから140N・mまで。トルク調整範囲内で自由に調整できます。
精度は±3%まで保証します。
種類
プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
精度(%)
±3
主な用途
締め付け用
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類
デジタル形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)
9.5
歯数
36
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
左右
仕様
ワンタッチ式ロック機構付
付属品
収納ブロケース
両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。
仕様
検査成績表・専用ハードケース付き
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。
ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。
種類
プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用