プレス治具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
131件の「プレス治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧プレス治具」、「プレス ダイセット」、「プレス金型」などの商品も取り扱っております。

ケース入りベアリングおよびシール装着用、プレート20枚各種サイズとシャフト長短2本のセットです。 油圧プレスの治具としても使用できる充分な強度です。 ベアリング内径に合うプレートがあれば、ガイドとして2枚付けて使用できます。 プレートの内径の見込みが30mmと深く、軸付のオイルシールの装着にも活躍します。
プレート寸法(Φmm) 30、35、40、45、50、55、58、60、62、64、65、68、70、72、75、76、79、80、82、85
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
質量(g) 273 内径(Φmm) 53
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質 ステンレス(SUS303/SKS-3)
1個
23,200 税込25,520
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
428 税込471
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

エヌピーエーシステム粉末成型金型 NPaダイス
単位面圧力200MPaまで使用可能です。 超鋼製のため、SKD製に比べて耐摩耗性が30倍以上です。 上下で均等に荷重がかかる両軸成形が出来るため、上下の密度分布差が小さい成形体を形成することが出来ます。 メーカー製品のコンパクトプレスとの併用を推奨します。 精密ラッピング(鏡面)仕上げ。
材質 超硬
1個
189,800 税込208,780
13日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
9,688 税込10,657
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)


三庄インダストリー卓上型プレス機
セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。
ストローク(mm/回) 6.9
1個
399,800 税込439,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質 アルミニウム合金 サイズ(mm) 39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途FFフロントハブベアリング用 セット内容 シャフトS+プレート8枚セット プレート寸法(Φmm) 58、60、64、68、72、76、80、82
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm) >0.04 材質 FC25 型式 A型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番 EA510Z セット内容 リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー 質量(kg) 21 適合内径(Φmm) 10~50 適合外径(Φmm) 26~110
1個
341,800 税込375,980
翌日出荷



圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。 適合 軽自動車~普通乗用車 内径(Φmm) 34、36、37、38、42、45、48、53 外径(Φmm) 44、46、47、48、52、55、58、63
1セット(8個)
9,998 税込10,998
当日出荷

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様 一般金型用 タイプ プレート
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)