ベアリング 打ち込み 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「ベアリング 打ち込み 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打ち込み 治具」、「ベアリング挿入工具」、「圧入 冶具」などの商品も取り扱っております。
1セット
9,688 税込10,657
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容 インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー 適合ベアリング内径(Φmm) 10~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.66MB)
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

エスコ品番 EA510Z セット内容 リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー 質量(kg) 21 適合内径(Φmm) 10~50 適合外径(Φmm) 26~110
1個
341,800 税込375,980
翌日出荷

ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに 材質 アルミニウム サイズ(mm) 40、44、50、59、63、65
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
1セット
269,800 税込296,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MotionPro(モーションプロ)ベアリングドライバーセット
ハンマーやプレスでベアリングを簡単にインストールできます。ベアリングの外径が32mm-47mm、内径が12mm-25mmに広く対応したベアリングドライバーセットです。プラスティックケース付き。
仕様 外径32-47/内径12-25mm
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質 アルミニウム合金 サイズ(mm) 39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。 ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。 シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入 セット内容 本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1 質量(kg) 15(ケース含む) 外寸(mm) ケース:445×380×120 適合ベアリング内径(Φmm) 10~50 適合ベアリング外径(Φmm) 26~110
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

ベアリングをハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合した外輪コマを選び、打撃シャフトに組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの外輪のみ力を与え挿入することができます。 ベアリングの内輪をガイドにして挿入できるので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをハウジングに挿入 セット内容 打撃シャフト×1本、外輪コマ×19種類、内輪コマ×11種類、取扱説明書×1、専用アルミケース×1 質量(kg) 6.5(ケース含む) 外寸(mm) ケース:520×265×90 適合ベアリング内径(Φmm) 17~50 適合ベアリング外径(Φmm) 26~75
1セット
54,980 税込60,478
当日出荷

径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。 又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。
セット内容 樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、。アルミ製インパクトスリーブ2種類、。ショックレスハンマー1本、。プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、。プーラーボルト2種類、。スライディングハンマー1本、。プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.66MB)
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途2輪車用 セット内容 シャフトM(標準)+プレート13枚セット プレート寸法(Φmm) 25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷

ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容 プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー 質量(kg) 3.2 適合ベアリング内径(Φmm) (ボール)10~100 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.66MB) 適合ベアリング 6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
1セット
159,800 税込175,780
当日出荷

トラスコ品番 783-9375 セット内容 18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74 材質 本体:スチール・ケース:樹脂 質量(kg) 7.9
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容 セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類 プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm) 18(センターボルト頭部) 適合ベアリング (セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷


ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途フルセット(汎用) トラスコ品番 464-5464 セット内容 シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット 質量(kg) 6.9 プレート寸法(Φmm) 25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途FFフロントハブベアリング用 セット内容 シャフトS+プレート8枚セット プレート寸法(Φmm) 58、60、64、68、72、76、80、82
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置 タイプ 汚染度:2 周波数(Hz) 50/60 ベアリング 加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可 温度センサー K型熱電対 周囲湿度(%RH) 85以下 最大磁束密度 1.5T 使用場所 屋内 カテゴリー 過電圧:2
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質 CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)