ペダル 足踏みのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
324件の「ペダル 足踏み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足踏みスイッチ」、「フットペダル」、「健康器具」などの商品も取り扱っております。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm) 80 質量(g) 625 高さ(mm) 58 トラスコ品番 227-4540 奥行(mm) 175 ポート数 2 有効断面積(mm2) 8 管接続口径 1/4 使用圧力(MPa) 0.6 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 切替位置数 2位置ノーマルクローズ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

容器に手を触れず衛生的な足踏み式のポンプスタンド スタイリッシュな鏡面ステンレス製 さまざまなサイズのアルコールディスペンサーに対応 受付やエントランス、店舗の入口への設置に最適 足踏みペダルで衛生的!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34×26×97
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

足踏みペダルでエアの開閉を行えます。 コックを倒して連続開放も可能です。 電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
トラスコ品番 810-5085 材質 本体:真鍮クロム、ペダル:アルミ 質量(g) 900 ポート数 3 接続 接続ネジG1/4 適合流体 エア
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。 容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。 電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。 組み立て不要で、すぐ使用できます。 梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制! 20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
1セット
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様 後ヒンジ形 材質 ABS樹脂 形式 機器用ミニ形 動作力 10N(1.0kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。 特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止 仕様 足踏み式 適合 250kg用 トラスコ品番 457-7167 適合機種 PLA250、PLA250-DX 材質 スチール、表面処理:ユニクロメッキ
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

足踏式消毒液スタンドで手指の消毒を衛生的かつスムーズに SUS430製 サビ、汚れに強い 足踏式なので衛生的 小型、軽量で移動が楽 日本製
用途人が集まるところに 学校、駅、空港、エレベーターホール等 飲食店、スーパー、小売店、コンビニ、デパート、ホテル、旅館 カラオケ、映画館、ボウリング場等 材質 SUS430(一部メッキ部品を使用) 質量(kg) 3.1 耐荷重(kg) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×240(ペダル含む:280)×750(押さえバー含む:1000) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷

コガネイ足踏弁
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体 空気 ねじの種類 Rc 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 ポート数 5 切替位置数 2位置ノーマルオープン 使用温度範囲(℃) 5~60 有効断面積(mm2) 15 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 不要 Cv値 0.76
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

次工程への加工物の移動が手軽に行えます。 過負荷防止装置付です。 本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として 仕様 早送り装置無、過負荷防止装置付き トラスコ品番 460-4873 ストローク(mm) 560 オレンジ テーブル高さ(mm) 438~998 車輪 自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 518×1010 踏回数 67 使用油 タービン油ISO-VG32 昇降方式 足踏み油圧式
1台
199,800 税込219,780
100日以内出荷

1個ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り! 使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容 バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚 質量(kg) 3.82 種類 回転モップ 径(Φmm) モップ:360 容量(L) 7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) バケツ:500×320×310 ハンドル長さ(mm) 1245 回転機構 洗浄+脱水 材質(ハンドル) ステンレス 材質(バケツ) ポリプロピレン(PP) 材質(モップ) マイクロファイバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB) 取扱説明書 (91.8MB)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

足に馴染むペダル面形状で絶妙なペダルフィーリング、確かなグリップ力、足のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! ブレーキ操作時の足の動きをみると、踏み方によってペダル面に接している足の部位に違いがあります。 ゆっくりとブレーキペダルを踏むときは、踵をつけたままブレーキペダルの下面から中心部を拇指球あたりで踏み込み、勢いよくブレーキペダルを踏むときは、踵を浮かしてブレーキペダルの中心部から上面を拇指球と指のあたりで力強く踏み込んでいます。 この動きと人間の足裏のメカニズムを考慮し、研究を重ねて得られた独特なペダル面形状は、コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。 さらに、左右方向にスリットを入れることで前後方向には滑ることがない面形状としながらも、アクセルペダルへの移動はスムーズに行える特徴を持ち合わせています。 またAT車用のブレーキペダルには、通常の動作に加えスポーツ走行時などに行う左足ブレーキを考慮したペダル面形状としています。
材質 アルミ シルバー(アルマイト) 適合車種 トヨタ 86(ZN6)AT車・スバルBRZ(ZC6)AT車、WRX S4(VAG)、レヴォーグ(VM#)、インプレッサ(GVF/GRF/GJ#/GP#/GE#/GH#/GD#/GG#)AT/CVT車、レガシィ(BM#/BR#/BP#/BL#)AT/CVT車、フォレスター(SJ#/SH#)AT/CVT車、エクシーガ/クロスオーバー7(YA#)AT/CVT車
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

足踏み式で衛生的、ペダルを踏むだけでポンプに触れることなく消毒液を噴射できます。 パーツを一つ減らして、お子様用の背丈にも◎ ボトルポンプに触れる必要がないので、不特定多数での使用も安心。 ボトル高:10~30cm設置可能。 8個のパーツを組み立てる簡単設計、約10分ほどの作業で完成します。
材質 質量(kg) 5 ブラック サイズ(mm) 380×350×1020/1200 適合サイズ(cm) 10~30(ボトル高さ)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)フートバルブ(4FN)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モップをバケツの水でジャブジャブ洗った後は、ペダルを踏むと回転する脱水カゴでしっかり水切り! 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容 バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚 質量(kg) 3.35 種類 回転モップ 径(Φmm) モップ:360 容量(L) 7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) バケツ:460×279×315 ハンドル長さ(mm) 1245 回転機構 脱水のみ 材質(ハンドル) ステンレス 材質(バケツ) ポリプロピレン(PP) 材質(モップ) マイクロファイバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (91.7MB)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ハンドル固定式。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
材質 【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm) 790 ハンドル高さ(mm) 835 材質(車輪・金具) スチール 材質(ハンドル) スチール 荷台寸法(奥行)(mm) 1240 騒音対策 あり ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) スチール(ハイテン鋼)
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ペダルを踏むと消毒液等を吐出します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。ペダルを踏んで吐出するのて衛生的です。 材質 スチール(焼付塗装) 寸法(mm) 310×310×H1110 質量(kg) 約10 ボトル容量(mL) 500 載台寸法(幅W×奥行D)(mm) 置台:140×220(可動台:140×110) 色(本体)
1台
36,980 税込40,678
21日以内出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ 英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa) 700 ホース長さ(mm) 約550 付属品 自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合 自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体) スチール 質量(g) 1660 測定精度 ±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×290×80(使用時:243) シリンダー ダブル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。
用途切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。 材質 本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴム キャスター径(Φmm) 100
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)