- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- ホイールナット KYO-EIのおすすめ人気ランキング
ホイールナット KYO-EIのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新130件の「ホイールナット KYO-EI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「協栄産業 ナット」、「エンケイホイールナット」、「ブリヂストン ホイールナット」などの商品も取り扱っております。
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)
31
材質
スチール
形状
60°テーパー
タイプ
袋
色
シルバー
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°テーパー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
袋、5穴車用
六角軸二面幅(mm)
17
全長(mm)
31
材質
スチール
対辺(mm)
17
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
23
六角軸二面幅(mm)
19
材質
スチール
対辺(mm)
19
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法)
従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
ねじ径(mm)
12
六角軸二面幅(mm)
19
全長(mm)
27
タイプ
袋
テーパー
60°
有効ねじ(mm)
22
CL3511R / CL3511A / CL3511K / CL3511U
CL3513R / CL3513A / CL3513K / CL3513U
の補充用部品です。
本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
形状
クローズドエンドタイプ
全長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイールナットがはみ出しにくい。
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ
袋
全長(mm)
22
材質
スチール
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
袋
六角軸二面幅(mm)
17
全長(mm)
27
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
23
六角軸二面幅(mm)
21
全長(mm)
31
材質
スチール
対辺(mm)
21
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
23
全長(mm)
31
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
タイプ
袋
タイプ
袋
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
色
ブラック
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
タイプ
袋
テーパー
60°
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)
色
ブラック
タイプ
ロックナット
ツバ径(Φmm)
20
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質
スチール
対辺(mm)
21
表面処理
クロムメッキ
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ
袋
材質
スチール
全長(mm)
31(ナット/ロック)
付属品
ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個
色
ブラック
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
三層メッキで錆びに強い。
材質
スチール
全長(mm)
30
色
シルバー
タイプ
袋
表面処理
クロムメッキ
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
タイプ
袋
二面幅(mm)
17
ねじ径(mm)
12
全長(mm)
44
セット内容
ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)
(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)
全長(mm)
35
サイズ
M12×P1.5
質量(g)
38(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)
22
二面幅(mm)
19HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。
七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。
キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
付属品
専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ
サイズ
M12×P1.25
タイプ
袋ナット
質量(g/個)
約27、アルミキャップ取り外し時:約25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ
袋
材質
スチール
付属品
ロック4個、キーアダプター1個
色
ブラック
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応