- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- ハブリング
- ホイールハブリングのおすすめ人気ランキング
ホイールハブリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新393件の「ホイールハブリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハブリング」、「アルミリング」、「ホイールリング」などの商品も取り扱っております。
純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質
亜鉛ダイカスト
高さ(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
センターボアがストレートなホイールにお勧め。
外径(Φmm)
73
材質/仕上
アルミ/ゴールドアルマイト
高さ(mm)
10
ツバ径(Φmm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
アルミ/ゴールドアルマイト
高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
外径(Φmm)
66.5
内径(Φmm)
57
高さ(mm)
11
外径×内径(Φmm)
66.5×57
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
センターホール73Φmmの社外アルミホイールに適応します。社外アルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を純正アルミホイールより大きくとっております。この商品は、社外アルミホイールに交換した際にハブとホイールのセンターホールにできてしまう隙間を埋めるための部品であり、脱着交換時の作業効率を上げる効果もあります。材質は樹脂製なので軽く、ハブに対して錆による固着の心配も少なく、固着した場合でも簡単に取り外しができます。また、内径ごとにカラーを変えており、作業時の使い勝手を良くしております。
用途社外アルミホイールを取り付ける際に
外径(Φmm)
73
材質
ポリアミド系樹脂
高さ(mm)
10
ツバ径(Φmm)
75.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径(Φmm)
74.1
内径(Φmm)
72.6
高さ(mm)
10
外径×内径(Φmm)
74.1×72.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。
ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。
外径(Φmm)
75
高さ(mm)
10
センターホール67Φmmの社外アルミホイールに適応します。社外アルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を純正アルミホイールより大きくとっております。この商品は、社外アルミホイールに交換した際にハブとホイールのセンターホールにできてしまう隙間を埋めるための部品であり、脱着交換時の作業効率を上げる効果もあります。材質は樹脂製なので軽く、ハブに対して錆による固着の心配も少なく、固着した場合でも簡単に取り外しができます。また、内径ごとにカラーを変えており、作業時の使い勝手を良くしております。
用途社外アルミホイールを取り付ける際に
外径(Φmm)
67
材質
ポリアミド系樹脂
高さ(mm)
10
ツバ径(Φmm)
69.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質
18-8ステンレス
品名・タイプ
セルクルリング
六角軸二面幅(mm)
19
材質
スチール
対辺(mm)
19
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質
18-8ステンレス
品名・タイプ
セルクルリング
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
配管・バルブ等の接続金具に使用します。
用途鉄管等に溶接して使用します。
材質
鉄
スタイリッシュな足回りに変身。
用途ホイールスペーサー
材質
アルミニウム
内径(Φmm)
約78
外径(Φmm)
約149
色
ブラック
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
タイプ
袋
テーパー
60°
材質(本体)
SUS303