- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ボックスヘッダーのおすすめ人気ランキング
ボックスヘッダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新361件の「ボックスヘッダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「XG4C-1431」、「20ピンコネクター」、「20ピンフラットケーブル」などの商品も取り扱っております。
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。
端子形状
ストレートタイプ
電流容量(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX (DC 100mA)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
材質(本体)
ナイロン
色(本体)
黒
熱変形温度(℃)
本体/1.80MPa…290
燃焼性
本体/UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)
黄銅
表面処理
コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
材質
インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)。ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)。ソケットコンタクト:リン青銅。ピンコンタクト(ポスト):銅合金
使用温度範囲(℃)
-55~+85
耐電圧
AC500Vr.m.s(1分間)
定格電流(A)
3
接続形式
垂直・平行
仕上
ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュ。ピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ
接触抵抗(mΩ)
20以下
適合電線
圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)。圧着:AWG#22~#36相当の撚線
コンタクトピッチ(mm)
2.54ピッチ、2列
結線方式
電線側:圧接・圧着。基板側:半田(スルーホール)
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
外形寸法(mm)
16.1(H)
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
周囲湿度(%RH)
使用時・保存時/20~85
材質(コンタクト)
接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)
材質(ストレインリリーフ)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
表面処理(コンタクト)
接続部:金メッキ(0.15μm)
仕様
はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下。はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと
適合
コネクタ/ソケットコネクタ。基板/厚み1.6mm
形状
ストレート
タイプ
スタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直線型
種類
角型
定格電圧(V)
AC250/DC300
耐電圧
アーク絶縁破壊等の発生がないこと
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)
結合方式
ワンタッチ
定格周囲温度(℃)
-55~105
材質/処理
コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)。ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)。クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)。スプリングピン/ステンレススチール
コンタクト形状
オス
メッキ
接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)
テール長(mm)
2.8
結線方法
基板実装
形状(イジェクタラッチ)
ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。)
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)
-55to+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
コンタクトピッチ(mm)
2.54
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ
デージーチェーンタイプ
使用温度範囲(℃)
-55to+105
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ソケット
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
コンタクトピッチ(mm)
2.54
結線方法
圧接
10極から64極までの11種類の極数バリエーション
ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするイジェクタラッチ付
はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングホール付
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止
仕様
はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下。はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと
適合
コネクタ/ソケットコネクタ。基板/厚み1.6mm
形状
アングル
タイプ
スタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直角型
種類
角型
定格電圧(V)
AC250/DC300
耐電圧
アーク絶縁破壊等の発生がないこと
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)
結合方式
ワンタッチ
定格周囲温度(℃)
-55~105
材質/処理
コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)。ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)。クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)。スプリングピン/ステンレススチール
コンタクト形状
オス
メッキ
接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)
テール長(mm)
2.8
結線方法
基板実装
形状(イジェクタラッチ)
ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合
形状
ストレート
色
(インシュレータ)グレー
種類
角型
ピッチ(mm)
1.27
定格電圧(V)
AC250/DC300
定格電流(A)
1
仕上
(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプ
ストレート
使用温度範囲(℃)
-40to+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
仕様
シリーズ = C-Grid。ピッチ = 2.54mm。極数 = 10。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。結線方法 = はんだ。表面処理:コンタクト = 金。定格電流 = 2.5A。。垂直DILシュラウドヘッダ、70246シリーズ. 70058シリーズ端子(代表品番 ; 670-6293 670-6293 )とかん合 金めっき厚0.38 μm(特に明記されていない場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
1000
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
総合挿入力
極数×1.96N以下
材質(コンタクト接触部)
りん青銅
材質(コンタクト端子部圧接部)
りん青銅
処理(コンタクト接触部)
ニッケル下地 金めっき(0.15μm)
処理(コンタクト端子部圧接部)
ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
用途ソケットコネクタ79XXシリーズ用のストレインリリーフです
材質
ポリエステル(UL94V-O、灰色)