ボルト ナット アートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
209件の「ボルト ナット アート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギア シャフト」、「シャフトアダプター」、「tig溶接 アルミ」などの商品も取り扱っております。
パナソニックコネクトフルデジタル 直流TIG溶接機
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%) 20 定格使用率(%) 20 付属品 (-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3 セット内容 溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1 周波数(Hz) 50/60 制御方式 IGBTインバーター方式 定格電流(A) (直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150 本体質量(kg) 9(電源コード含まず) 電源電圧(V) 単相200/220 冷却方式 強制空冷 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×420×295(突起物除く) 出力電流範囲(A) (直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150 最高無負荷電圧(V) DC65 メモリー機能 9チャンネル 記憶・再生 定格入力 7.3kVA、4.8kW
1セット
459,800 税込505,780
翌々日出荷

軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。 使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。 アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。
定格使用率(%) 25 付属品 アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3 セット内容 溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1 周波数(Hz) 50/60 制御方式 IGBTインバーター方式 定格電流(A) (直流TIG)200、(交流TIG)140 本体質量(kg) 15 電源電圧(V) AC200 冷却方式 空冷 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212×448×333 出力電流範囲(A) (直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200 最高無負荷電圧(V) DC76 定格入力 7.3kVA(5.4kW)
1セット
749,800 税込824,780
翌々日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEXTRY
低燃費性能と基本性能のバランスのよいスタンダードタイヤ!!。転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上。「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保。セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。幅広い車種に対応
用途乗用車四輪タイヤ タイプ 乗用車
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質 亜鉛ダイカスト 高さ(mm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%) 40 適合 【溶接ガス】Ar:100% 質量(kg) 51 周波数(Hz) 【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500 制御方式 IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A) DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×538×534 機能 (シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」 時間 【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒 相数 三相 電源設備容量(kVA) 11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合) パルス幅 5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG] 電流調整範囲(A) (出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)。MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300 最高無負荷電圧(V) DC78 定格出力電圧(V) DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接) ヒューズ容量(A) 30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 高周波発生装置 火花発振式 溶接方法 直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接 端子 (入力電源)端子台 M5ボルト止め 比率 直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30) 出力端子 ディンゼ端子 メモリー機能 50チャンネル 記憶・再生 定格入力 11.4kVA(9.7kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V) (出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)。MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載。 パルス条件調整裕度向上。 100Vでの使用可能です。入力電圧は自動で認識される為設定不要です。 従来のトーチAWX-2081を使用出来ます。 デジタルパネルによる高い視認性と操作性で使いやすさが向上しました。 本格的なパルスTIG溶接から手溶接まで様々なニーズに対応します。 クレータ(反復)機能搭載、クレータ部及びタングステン電極の酸化を防ぎます。 100V入力時、最大設定電流値が TIG溶接100A・手溶接65Aで使用率100%、200V/220V入力時最大電流値がTIG溶接200A・手溶接150Aで使用率40%の使い勝手の良いパワフル機です。 12kgのコンパクトボディです。 横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。
最高無負荷電圧(V) 69 定格入力電圧(V) 200(220)/100 定格負荷電圧(V) [直流TIG]18/14、[手溶接]26/22.6 (200V/100V) 質量(kg) 12 定格使用率(%) 40/100(200V/100V) 相数 単相 出力電流範囲(A) [直流TIG]4~200/4~100、[手溶接]10~150/10~65 (200V/100V)、100V15Aコンセント時:4~75/10~35(TIG溶接/手溶接) 溶接方法 直流TIG/手溶接 付属品 電源:DTM-200P/溶接トーチ:AWX-2081/ガス流量調整器:V-F22AR 定格入力(kVA) [直流TIG]4.6(4.5kW)/2.0、[手溶接]4.9(4.7kW)/1.9 (200V/100V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×405×304
1セット
539,800 税込593,780
翌日出荷

パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。 使用率(%) 30 付属品 トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器 トラスコ品番 465-1731 幅(mm) 310 質量(kg) 50 高さ(mm) 510 奥行(mm) 436 ワイヤー径(Φmm) 0.6・0.8 出力電圧(V) 14~26 入力電圧(V) 三相200 定格入力(kVA) 6 電流範囲(A) 20~160
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質 寸法(mm) (展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)。(収納時)370×370×85 質量(kg) 1.2 耐荷重(kg) 20まで(壁の構造による) フック寸法(mm) (壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状 丸形 接続方式 めねじ・おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質 S45C 硬度 ブリネル 160±5% 表面処理 焼き入れ等はしておりません マタギ歯数 2 マタギミゾ幅の寸法差(mm) +0.035~0
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質 スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 510 ブラック 高さ(mm) 220 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 970 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

APJ(アートプリントジャパン)フェイスファイブナット
フェイスファイブフレーム用 ナット4個セットです。取り付けには別途メッキボルトが必要です。
用途フェイスファイブ用部品 再生紙使用マーク 適合
1セット(4個)
159 税込175
当日出荷

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状 丸形 接続方式 両端おねじ 材質(ボルト) 鋼(Steel) 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質 (金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304 形状 置型 ばね定数(N/mm) 147 許容荷重(N[kgf]) 490[50]
1個
899 税込989
当日出荷

フェイスファイブフレーム用 メッキボルト4個セットです。取り付けには別途ナットが必要です。
用途フェイスファイブ用部品 再生紙使用マーク 適合
1セット(4個)
359 税込395
当日出荷

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スプラインナットDPM、DP共通 ピッチ誤差(mm) 単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 1070 ブラック 高さ(mm) 475 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 2820 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)