- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- ボルト締付トルク値のおすすめ人気ランキング
ボルト締付トルク値のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新172件の「ボルト締付トルク値」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ プロ」、「トルク 測定 レンチ」、「デジタルトルクドライバー」などの商品も取り扱っております。
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。
付属品
単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表
材質(本体)
ABS樹脂
種類
デジタル形
電源
単4乾電池2本
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
材質(グリップ)
ABS樹脂・TPR樹脂
測定単位
N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)
主な用途
計測機器
操作
ピークホールドモード、トラックモード
材質(ヘッド)
クロムモリブデン鋼
負荷方向
左右
ギア数
52
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。
トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。
バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に
全長(mm)
230
質量(g)
560
種類
デジタル型
差込角(mm)
9.5
電源
オートパワーオフ
精度(%)
CW:±2、CCW:±3
ヘッド形状
ラチェット形
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
主な用途
一般締付作業
取扱説明書
(2.2MB)
負荷方向
左右
ギア数
72
簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。
付属品
樹脂ケース
歯数
36T
全長(mm)
460
質量(kg)
1.18
種類
デジタル形
差込角(mm)
9.5
電源
単4形乾電池×2本(別売)
精度(%)
±2
トルク調整範囲(N・m)
10~135
主な用途
車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
0.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.9MB)
負荷方向
左右
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。
目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。
仕様
負荷方向(右、左)
付属品
単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
全長(mm)
75
使用温度範囲(℃)
5~42
精度(%)
±3
見やすいデジタル表示で簡単トルク設定。豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m)
40~200
差込角(mm)
12.7
仕様
103Nmプリセットタイプ
付属品
14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具
本体質量(kg)
1.4
精度(%)
±3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約515×47×55
電池
ボタン3V(CR2032)
最小目盛(N・m)
0.5
オートパワーオフ
(表示)60秒
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約537×100×93
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。
先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。
オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。
種類
デジタル形
最小目盛(cN・m)
0.01/0.1
精度(%)
±3(トルク)
全長L(mm)
212
負荷方向
左右
主な用途
検査作業/精密締付作業
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×100×50
ビット二面幅(mm)
6.35
差込角(mm)
6.35
機能
オーバートルク防止機能
使用温度範囲(℃)
5~42
使用電池
単4形×2本 アルカリ乾電池
質量(kg)
0.15
寸法D(Φmm)
38.5
寸法T(mm)
32
寸法W(mm)
40
測定モード
ピークモード・トラックモード
適合ビット
TONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格)
付属品
【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6。校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
保管温度範囲(℃)
-20~50
表示単位
cN・m
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
263
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
1~25
主な用途
車両整備や各種機械
セット内容
HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数
24T
取扱説明書
(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様
トラックモード&ピークモード切替機能付
種類
デジタル形
ヘッド形状
ラチェット形
主な用途
検査用/締め付け用
負荷方向
左右
校正証明書
付き
3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)
2
長さ(mm)
225
幅(mm)
75
高さ(mm)
55
材質(本体)
鉄、プラスチック
トルク測定範囲(N・m)
2~24
差込角(inch)
1/4
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用
取扱説明書
(2.3MB)
精度(%)
CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆)
全長(mm)
75
付属品
ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本
使用環境温度(℃)
-10~60
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類
デジタル形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
付属品
ケース
取扱説明書
(2.1MB)
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。
付属品
校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース
電源
単4乾電池(2本)
測定単位
N・m(単位換算機能付き)
測定精度(%)
右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6)
口幅(mm)
(最大)30
測定範囲(N・m)
4.2~85
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット型
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
470
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
28~210
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
2.34
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書
(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
530
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
40~140
最小目盛(N・m)
1
質量(kg)
1.72
付属品
信頼の校正証明書付
校正証明書
付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。
種類
デジタル形
精度(%)
±3
全長(mm)
199.3
負荷方向
左右
主な用途
精密締付作業
幅(mm)
41
電源
コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。
種類
デジタル形
全長(mm)
380
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
精度(%)
右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6)
トルク調整範囲(N・m)
6.8~135
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
左右
主な用途
計測機器
材質(ヘッド)
クロムモリブデン鋼
材質(本体)
ABS樹脂
材質(グリップ)
ABS樹脂・TPR樹脂
ギア数
52
操作
ピークホールドモード、トラックモード
測定単位
N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)
電源
単4乾電池2本
付属品
単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。
仕様
設定トルク予約機能/9件
種類
デジタル形/ヘッド交換形
精度(%)
右:±2/左:±3
ヘッド形状
ヘッド交換形
主な用途
車両整備や各種機械
オートスリープ機能
5分操作がなければ自動的に電源オフ
負荷方向
左右