- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ボール盤用工具のおすすめ人気ランキング
ボール盤用工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新451件の「ボール盤用工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール盤 治具」、「ボール盤用チャック」、「ボール盤」などの商品も取り扱っております。
付属品
L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)
質量(kg)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×75
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに
セット内容
本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス
質量(kg)
組立時:1.9(バイス除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
組立時:約150×568×278
対応
ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上
(本体)FC25
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
定格電圧(V)
AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズ
ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径
(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)
200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
505×350×420
定格時間(分)
30
付属品
ドリルチャック、クランプ
質量(kg)
5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番
810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
フライステーブル用ドリルチャックです。
Φ10mmのコレットチャックに取り付けて使用します。
取付可能寸法(mm)
Φ0.8~10
適合本体
マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ
材質
工具鋼
電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。
ストローク(mm)
(最大/ハンドル稼働サイズ)60
寸法(mm)
高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380
質量(g)
3170
ドリル径(Φmm)
首径45・43・42・38mmのもの
ベース寸法(mm)
220×160×30
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。
STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。
フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品
フックスパナ
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端
JT6(2 1/2)
仕様
焼入品
寸法L2(mm)
25
用途電気ドリルのチャックの開閉に使用するハンドル
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質
工具鋼
付属品
取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体
テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
スライド寸法(mm)
前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛
0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ボール盤での穴あけ作業に最適です。
ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。
材質
FC250
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。
小径のエンドミルに威力を発揮。
口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。
求心性により、最高の振れ精度を保証します。
ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
その他
ドリルチャックは付属しておりません。
ジャコブステーパ
JT6