ポータブルホイールバランサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
87件の「ポータブルホイールバランサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砥石バランサ」、「バイク ホイールバランサー」、「ホイールバランサー 自動車」などの商品も取り扱っております。

Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch) 16~21
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

イマオコーポレーションCSC CPH用セットカラー
取付け側の保護としてご使用ください。 コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。
質量(g) 13 適合ハンドル CPH200~CPH400
1個
1,426 税込1,569
4日以内出荷

材質 ジュラコン(R)樹脂:歯車に使用されている樹脂ですので、耐久性は抜群です。
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り・調整が簡単にできる折りたたみ式スタンド。 ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。
仕様 (調整可能サイズ):最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能 BLACK/WHITE シャフト径(Φmm) 10
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミ円錐
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質 アルミ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール 「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
適合 ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm ブラック/シルバー 質量(g) 2900(セット) 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310) アズワン品番 64-9593-42
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


内径10mm15mm未満までのホイールベアリング対応のジャイロスタンド用オプションシャフトセット。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型 29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製 左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
適合 ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm ブラック/シルバー 質量(g) 2200(FT-1のみ) 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ホーザン振取台
ファットバイクのワイドホイール、29"・700Cなどの大径ホイール、ランニングバイクなどの小径ホイールまで、幅広いホイールに対応する振取台です。 42.7mmΦの鋼管で構成され、剛性とともに安定感にも優れています。 樹脂製の接触子により、振れ取り作業におけるリムのダメージを最小限に抑えられます。
幅(mm) 50~200(オーバーロックナット寸法)※適合ハブ幅 質量(kg) 9.6 リム幅(mm) 10~150 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 460×550×440 適合ホイールサイズ(inch) 12~29(200~650mm) ハブタイプ クイックリリース(F:9mm、R:10mm)10mmまでのネジタイプのハブ軸※適合
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

仕様 くい打ち金具先端 材質 亜鉛合金 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm サイズ(mm) 直径53×55(H)
1個
800 税込880
当日出荷

耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
1パック(10個)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

タイヤ交換の作業でホイールからタイヤビードを落とすのに使用します。 幅 約50~150mmのタイヤに使用出来ます。
用途タイヤ交換時に。 質量(kg) 約3.6 本体寸法(mm) 685×500×360 適合タイヤ幅(mm) 50~150 適合ホイールサイズ(inch) 15~21 取扱説明書 (1.3MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

Φ12シャフトをセットしました「ホイールバランサー」14インチまでのホイールに対応します。大型バイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ15シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch) 14まで
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷