- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 洗濯用品
- マグちゃんのおすすめ人気ランキング
マグちゃんのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新43件の「マグちゃん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネシウム」、「書ける 濡れても」、「制振合金」などの商品も取り扱っております。
水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用
成分
マグネシウム99.95%
材質
旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル)
液性
弱アルカリ性
再生紙使用マーク
適合
水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用
成分
マグネシウム99.95%
材質
旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル)
液性
弱アルカリ性
材質
スチール
色
シルバー
1個(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!!
マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。
『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。
加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。
『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。
『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。
材質
マグネシウム合金
寸法X(mm)
17.5
寸法W(mm)
40
寸法Z(mm)
32
寸法Y(mm)
70
名称
酸化マグネシウム(重質)
等級
化学用 CP
化学式
MgO
濃度(%)
96
化学組成
MgO
アズワン品番
89-0065-23
危険物の類別
非危険物
特性
強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
40.30
CAS登録番号
1309-48-4
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質
ポリプロピレン
容量(kg)
1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
”シュパッと”簡単、一気にたためるコンパクトバッグです。
材質
本体/ポリエステル100%、持手/ポリプロピレン
寸法(mm)
バッグ使用時/300×320、折りたたみ時/Φ60×80
材質
HDPE乳白原反
色
乳白
種類
レジ袋
マグネシウムと水が反応することで弱アルカリ性のお湯がうまれます。湯ざわりがまるくなる感触をお楽しみいただけます。無香のため癖がなく、毎日お入りいただけます。
用途入浴前に本製品を浴槽に入れる。
成分
マグネシウム99.95%
材質
旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル)
液性
弱アルカリ性
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
マグネシウムと水だけで洗う、人と環境に優しい洗濯補助用品「洗たくマグちゃん」が、さらにパワーアップしました!。使用回数は約365回以上。約1年間使えて経済的です。水道水を洗浄力のある弱アルカリ性に変化させることで、洗濯排水の環境負荷も減らします。環境にやさしいお洗濯を始めませんか。合成界面活性剤、香料、蛍光増白剤、漂白剤ゼロ.。※マグちゃんシリーズは洗濯物の重さでお選びください。洗濯物3kgまでは、1個をお使いください。(メーカー推奨量)。洗たくマグちゃんプラスと他商品を組み合わせて使うのももちろんOK!。洗浄力が足りないと感じられる場合は、マグちゃんプラスを1つ多めに入れていただくか、洗剤を少しだけ入れてみるのがおすすめです
用途綿・麻・合成繊維用
成分
高純度マグネシウム
材質
外袋 ポリエステル / ナイロン 内袋 ポリエステル
色
グレー
質量(g)
170
幅(cm)
16.1
高さ(cm)
20.9
奥行き(cm)
2.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
乳白色
タイプ
表面エンボス付き
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
”シュパッと”簡単、一気にたためるコンパクトバッグです。
寸法(mm)
バッグ使用時/300×320、折りたたみ時/Φ60×80
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
Made in JAPAN!!
乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
成分
水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色
白
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。
柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
吸着力(N[kgf])
58.8[6]
材質
マグネット部(永久磁石)。本体部(アルミ)。柄部(アルミ)
幅(mm)
約400
全長(mm)
720~1035
質量(kg)
1.5
キャスター径(Φmm)
約95
マグネット部寸法(mm)
幅320
関連資料
キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
化学物質安全性参考資料
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷