- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 排気系
- マフラーバンテージのおすすめ人気ランキング
マフラーバンテージのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「マフラーバンテージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラー つなぎ目 排気漏れ」、「マフラー高耐熱テープ」、「排気漏れ」などの商品も取り扱っております。
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。
用途マフラーの穴・亀裂の補修。(穴の場合、直径3cm以内)(亀裂の場合、幅0.5cm以内)(タイコ部の外周76cmまで)
仕様
アイドリング加熱の場合30分(80℃)
材質
特殊耐熱素材
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
1.1
耐熱温度(℃)
700
硬化時間(時間)
8(20℃)
危険物の類別
非危険物
作業温度範囲(℃)
10~30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)
1100
マフラーの穴や排気漏れを防ぐ商材です。
寸法(mm)
50×1000
形式
透明テープ
耐熱温度(℃)
426
危険物の類別
非危険物
むき出しのマフラー等に巻きつけることでライダーを熱から保護します。
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
耐熱温度310℃で高温にも強力な接着力を持ち、テープとしての厚みもあるのでマフラーパテやバンテージ補修の補助材としても最適です。耐候性、耐老化性にも優れています。使いやすくシワにならないロールタイプです。
用途マフラーメインパイプの穴、ひびわれの補修。サイレンサー部の穴、亀裂。エンジンルーム内のホース、ハーネスの保護テープとして
適合
ヒビの場合:幅5mm、長さ70~80mm。穴の場合:直径40mm以内の穴に
テープ幅(mm)
38
基材
アルミ
テープ長さ(m)
1
厚さ
50μ
耐熱温度(℃)
-50~310
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.08L
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
300℃の高温にも耐え、航空機エンジン補修用としても採用されている超耐熱粘着素材を使用しています。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用
トラスコ品番
754-4081
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
310
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。
仕様
裏面強力粘着加工付
材質
アルミ付きガラスクロス
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
2.3
テープ厚さ(mm)
1.5
耐熱温度(℃)
550
取扱説明書
(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
マフラーのパイプ接合部やサイレンサー(太鼓部分)との接合部など、直線や平面部以外の複雑な形状をした個所に対応できるマフラー耐熱バンド。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用
トラスコ品番
754-4049
幅(mm)
110
適合パイプ径(Φmm)
32~50
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
厚手の断熱用ガラステープです。
火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。
厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。
仕様
平織り
耐熱温度(℃)
550
特殊加工のアルミメッシュシートで耐熱性(660℃)に優れています。弾力性と加工性に優れ、ボディやマフラーの補修に最適です。
耐熱温度(℃)
660
危険物の類別
非危険物
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
幅(mm)
50
長さ(m)
2
耐熱温度(℃)
350(アルミ部/200)
チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。
用途幅約5mmのヒビの補修に
色
グレー
耐熱温度(℃)
700
危険物の類別
非危険物
1本(150g)
¥879
税込¥967
当日出荷
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。
基材厚さ(mm)
0.05
粘着力(N/10mm)
4.70
粘着力(N/25mm)
11.75
特性
耐熱、屋外・屋内用
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプ
ロールタイプ
耐熱温度(℃)
350(アルミ部/200)
セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。
仕様
接着剤なし
材質
セラミック繊維65~75%。有機繊維15~20%。ガラス繊維5~15%
瞬間使用温度(℃)
900
車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。
排気熱で硬化する熱硬化パテです。
付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。
用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満)
付属品
ヘラ、セラミッククロス(110×200mm)
成分
ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料
トラスコ品番
754-3875
耐熱温度(℃)
1000
危険物の類別
非危険物
1個(110g)
¥839
税込¥923
当日出荷