- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- マルマスのおすすめ人気ランキング
マルマスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新132件の「マルマス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーテーション L字」、「精米機」、「ピロボールブッシュ」などの商品も取り扱っております。
商用電源(AC)停電時に出力(DC)をバックアップする機能を持ったスイッチング電源です。
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC85~264
定格出力電流(A)
1.25
起動形式
AC入力が無くてもバッテリーから起動
保存温度(℃)
(環境)'-20~50
冷却方式
自然空冷
機能
アラーム信号(停電検出):AC入力受電時 L、AC入力停電時 H、オープンコレクタ(Vceo50V)、引き込み電流 20mAmax、停電時検出時間 約10ms
バッテリー
ニッケルカドミウムバッテリー、品番/MUB-12016S
絶縁抵抗(MΩ)
1次-2次間、1次-FG間、2次-FG間、DC500Vにて100以上
バッテリー電圧(V)
12
使用環境温度(℃)
0~40
定格出力電力(W)
30(Max)
保護機能
(過電圧)DC26.4V以上 出力遮断 約60秒後入力再投入で復帰、(過電流)1.32A以上 定電流垂下 自動復帰 定格入力時
温度係数
(出力)0.03%/℃ 定格入力 定格負荷時
入力周波数(Hz)
47~65
電池残量表示
赤色LED点滅にて表示
耐衝撃(m/s2)
196.1 一定非動作時
耐振動(m/s2)
19.6 一定非動作時、10-55Hz(掃引1分間)XYZ各方向1時間
入力変動
(出力)±0.5%以下
負荷変動
(出力)±1.0%以下
定格出力電圧(V)
DC24
バッテリー容量(mAh)
1600
リップルノイズ(mVp-p)
240
充電方式
バッテリー:トリクル充電(連続充電)
効率
(入力)69% TYP 定格入力 定格負荷時
停電補償時間
20/定格負荷時(DC24V 1.25A)が目安
使用環境湿度(%)
30~85結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1次-2次、1次-FG間AC1500にて1分間、2次-FG間 AC500にて1分間
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.4(コードリール式)
定格時間
15分
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング
仕様
1N≒0.102kgf
型式
PB型
タイプ
給油式
料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。
マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。
うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。
ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。
「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量
5合
付属品
計量カップ・取扱説明書(保証書付き)
材質
(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP
質量(kg)
約3.1
電源(V)
(交流)100/50-60Hz共通
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
1.4
連続使用可能時間
10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×27.4×23.8
ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)
0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70/80×112/145×45
試料質量(g)
約8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品
フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ
質量(kg)
22
容量(L)
ホッパー/4.8
消費電力(W)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×360×560
電源(単相/V)
100
最大処理能力
生大豆(乾燥)7kg/時間
TKG品番
9-0453-0201
TKG品番(2017)
6-0397-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。
検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。
また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。
パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
質量(kg)
1.7
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×152×176
RoHS指令(10物質対応)
対応
所要時間
玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様
1N≒0.102kgf
材質
クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)
亜鉛クロメート
タイプ
おねじ付き
材質(ブッシュ)
特殊銅合金
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
無給油式
二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品
ブラシ1、仕上げ篩2
質量(kg)
12.5、製粉/H2.5~4
容量
約800cc(白米)500g
モーター
100V/180W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×275×360
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)
390×480×670
TKG品番
9-0418-0401
TKG品番(2017)
6-0380-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質
クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)
亜鉛クロメート
タイプ
めねじ付き
材質(ブッシュ)
特殊銅合金
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
無給油式
適合機種
MUD-2430LND/MUD-2430LN
種類
ニッケルカドミウムバッテリー12V-1.6Ah
充電電流(A)
0.1CmA max.
充電方式
トリクル充電
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
「MAIKO」は業務用精米機と同じ圧力式精米方式で、ご家庭で本格精米ができます。
1ぶづきから白米まで15段階にダイヤルを設定するだけで、お好みの仕上がりに。
時間がたったお米も精米したてのように仕上がる白米リフレッシュ機能付き。
音が静かで仕上がりも抜群。1カップが約50秒とハイスピードで精米できます。
掃除やお手入れに工具は必要ありません。お米とヌカは別々の容器に出てきますから、手をよごさずお手入れもラクラク。
清潔感のあるシンプルなデザイン。信頼性・安全性の高いカタチです。
仕様
精米設定:1ぶ~白米(15段階) 白米リフレッシュ機能付
質量(kg)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×375×450
電源(単相/V)
100・220W、50Hz/60Hz(共通)
時間
精米:約50秒/1カップ(最大6カップ)
最大消費電力(W)
340
保護装置
モーター:サーマルプロテクタ
タンク容量
3kg
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様
HDPF
ベルト形
5(B)