- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 防錆・潤滑・クリーナー
- メタルラバースプレーのおすすめ人気ランキング
メタルラバースプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「メタルラバースプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ブレーキ グリス」、「メタルラバー ミヤコ」、「二硫化モリブデン ブレーキ」などの商品も取り扱っております。
プロが勧めるブレーキ整備の必需品。
ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。
ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。
用途金属・ゴムに使える潤滑スプレー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。
優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。
ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。
使用温度範囲(℃)
-20~200
成分
二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ラバー兼用ブレーキグリース。
シリンダーとラバーの機密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。
ゴムを侵さず防錆効果もあります。
用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当り面、ディスクキャリパーのシリンダー。
仕様
2WAYキャップ
種別
スプレータイプ
色
灰黒色
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
130mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑
外観
灰黒色
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
ブレーキ用ラバーグリース
JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。
容量(g)
100
危険物の類別
非危険物
1本(100g)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
混和ちょう度
271(No.2)
増ちょう剤
リチウム石鹸
使用方法
使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
色
黄色・粘ちょう状
滴点(℃)
198
外観
黄色・粘ちょう状
基油
ポリグリコール系合成油
動粘度(mm2/s)
基油/218(40℃)、39.0(100℃)
離油度(%)
1.3(100℃、24h)
蒸発量(%)
0.59(99℃、22h )
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
100g
低温トルク(N・cm)
起動11、回転8.0(-30℃)
1本(100g)
¥899
税込¥989
当日出荷
耐熱シリコーンブレーキグリース
ブレーキグリースの要求性能を全て兼ね備えた耐熱シリコーングリースで、ブレーキ部位の全ての箇所に使用できます。
従来のリチウム系シリコーングリースに比べ、使用温度範囲(-30~281℃)が広く、耐熱性・耐久性に優れています。
用途スライドピンやバックプレートの潤滑に。
危険物の類別
非危険物
合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
混和ちょう度
271(No.2)
増ちょう剤
リチウム石鹸
使用方法
使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
色
黒色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)
-10~200
滴点(℃)
197
基油
ポリグリコール系合成油
動粘度(mm2/s)
基油/218(40℃)、39.0(100℃)
離油度(%)
1.4(100℃、24h)
蒸発量(%)
0.59(99℃、22h )
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
100g
低温トルク(N・cm)
起動10、回転7.5(-30℃)
1本(100g)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。
ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)
1100
成分
鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(100g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐熱・耐久ディスクパッドグリース
ブレーキの鳴きを防止するディスクパッドグリースです。
高粘着シリコーングリースで、耐熱性・耐久性・耐水性を兼ね備えているため、振動を吸収し、長期間に渡りブレーキ鳴きを防止します。またドラムブレーキにも使用できます。
金属の表面を改質し異音を軽減、金属とゴムの接触面に使用できます。
基油はブレーキ液と同系統の特殊合成潤滑油を使用しており、ブレーキ液との相溶性、適合性に優れています。また、本製品は化学的に極めて安定しており、高温でも酸化重合せずスラッジを生成することがありません。
マスタシリンダーゴムカップ、ホイルシリンダーゴムカップ、ピストンシールなど油圧シリンダ内部の防錆、潤滑を目的として塗布します。その他、クラッチマスターシリンダーゴムカップ、ステアリングシャフト、ドアヒンジ等のゴムと接触する部分の潤滑と油漏れ防止の目的でリチウムグリスよりもより幅広い範囲でご使用いただけます。
また、ブレーキ液に混入してもブレーキ液の品質を低下させることはありません。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度
255
色
半透明
成分
ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン
使用温度範囲(℃)
-40~260
比重
1.01
不揮発分
0.2%(200℃、1h)
誘電率
3.0%(100Hz)
離油度(%)
0.6(200℃、1h)
危険物の類別
非危険物
散逸率
0.0001%(100Hz)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁耐力
500Volts/Mil
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
商品タイプ
シリコングリース
1本(85g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)
220
適合内径(Φmm)
(ピストン)16.5~37
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑
外観
灰黒色・粘ちょう状
危険物の類別
非危険物
1本(60g)
¥869
税込¥956
当日出荷
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース
-50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。
ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。
釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。
中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
グリス種類
シリコーングリース
使用温度範囲(℃)
-50℃~250℃
主成分
シリコーングリス
危険物の類別
非危険物
二硫化モリブデン配合で、ブレーキ部すべてに使用可能のスプレー式ブレーキグリスです。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.12L
純正品番
99000-59124-0006
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
成分
植物油、二硫化モリブデン、石油系溶剤、噴射剤(DME、LPG)
種類
油性、エアゾール
使用温度範囲(℃)
-10~200
寸法(Φ×高さH)(mm)
58×181
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
89mL
危険物の性状
非水溶性
1本(220mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ブレーキパッド用鳴き防止剤。
パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
成分
銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤
液色
茶
仕様
2輪用
危険物の類別
非危険物
1本(5g)
¥399
税込¥439
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)
-55~180
危険物の類別
非危険物