- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- モノタロウ ポイントのおすすめ人気ランキング
モノタロウ ポイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新137件の「モノタロウ ポイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アドブルー bmw」、「六角レンチ ボールポイント」、「ポイントサービス」などの商品も取り扱っております。
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質
クロームバナジウム
形状
L型ロング、ボールポイント
硬度HRC
53
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
材質
クロームバナジウム
形状
L型、ボールポイント
硬度HRC
53
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状
ボールポイント付
タイプ
ロング
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
材質
クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
寸法L(mm)
1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234
硬度
HRC51
寸法l(mm)
1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾斜角度(°)
25
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボールポイント6サイズとビットが1本入ったセット品です。
マグネット入り
18Vインパクト対応
用途六角穴付きボルト回しなどに
材質(ビット)
特殊鋼
1セット(7本)
¥629
税込¥692
当日出荷
すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。
仕様
レーザーマーカー:クラス2。バックライト・オートパワーオフ機能付き
材質(本体)
ABS樹脂
電源
9V乾電池6F22(006P)
分解能(℃)
100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃
波長(nm)
650
距離係数
D:S=10:1
出力(mW)
1以下
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類
アメリカン
ひもタイプ
ワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
材質
ABS樹脂
適合頭囲(cm)
54~61
質量(g)
350
規格
厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272.5×220×161
ひさし長さ(mm)
約40
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
ニッケルメッキ
【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。
尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。
NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。
ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。
ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。
尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。
世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。
お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。
用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液
付属品
ノズル
成分
尿素32.5%、水67.5%
濃度(%)
尿素(wt):31.8~33.2
JIS規格
AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008
包装形態
パックインボックス
密度(g/cm3)
1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm)
屈折率
1.3814~1.3843(20℃)
工進GVシリーズ用 バッテリーの充電に
用途バッテリーの充電時に
アズワン品番
64-9480-89
取扱説明書
(9.4MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
色
ホワイト
白色度(%)
約93
坪量(g/m2)
約68
紙厚(μm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
材質
ハイス(SKH51)
表面処理
無
等級
JIS 2級相当
適合被削材種
低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
溝数
3
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
無害、無臭、無色透明、尿素32.5%の水溶液
用途SCRシステムを搭載した各ディーゼル車両に使用する排ガス処理製品として
成分
尿素 32.5%、純水 67.5%
材質
外箱:段ボール製、内袋:ポリエチレン製
濃度(%)
尿素(wt):31.8~33.2
JIS規格
JIS K 2247-2
包装形態
パックインボックス
グリーン購入法
適合
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
植林木、森林認証材、廃材、国内材等の合法性を確認したバージンパルプ材を使用して、高白色を実現した国産PPCで安定供給が可能です。
用途インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリに対応
白色度(%)
約91
紙質
中性紙
紙厚(mm)
0.09
坪量(g/m2)
約64
紙厚(μm)
90
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。
切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。
材質
高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)
ねじの種類
M
六角対辺(mm)
6.35
エコノミータイプのコピーペーパー
白色度(%)
約94
坪量(g/m2)
約64
紙厚(μm)
90
適合プリンタ
モノクロコピー、モノクロレーザープリンタ
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB)
頑丈なフレーム構造を採用。
キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)
(交流)100 (直流)12
タンク容量(L)
9.8
定格周波数(Hz)
50・60切替
本体質量(kg)
44
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)
67~61
コンセント出力
合計29Aまで
燃料タンク容量(L)
9.8
プラグ
F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)
約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)
2.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×475×525
エンジンタイプ
空冷4サイクル 工進K210(212CC)
エンジンオイル容量(mL)
550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセント
AC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書
(15.3MB)
オイル量(L)
0.55
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
タイプ
ショート
形状
L型
仕様
ホルダー付
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
寸法L(mm)
二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110
硬度
HRC58~62
寸法l(mm)
二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38
材質(ホルダー)
ナイロン樹脂(PA)
材質(レンチ)
S2工具鋼
傾斜角度(°)
最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
硬度
HRC49~52
表面処理
黒染め
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
材質
ハイス(SKH51)
表面処理
TiNコーティング
等級
JIS 2級相当
適合被削材種
低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
溝数
3
形状
M6以下は突き出しセンタになります。