モリギヤコンパウンド1500のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
105件の「モリギヤコンパウンド1500」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブームグリス」、「ギヤ グリース」、「ワイヤーロープ 油」などの商品も取り扱っております。
付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドです。高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります。
用途産業機械、荷役機械などの歯車、摺動部のグリース潤滑。 使用温度範囲 0~70℃ 質量(kg) 2.8 主成分 鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
1缶(2.5kg)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 135-9273 容量(kg) 16 危険等級 アズワン品番 64-7144-51 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性
1缶(16kg)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に 使用温度範囲(℃) -20~70 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番 123-2142 容器 スプレー缶 基油 鉱油・石油・アスファルト 固体潤滑剤他 二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.233L 特性 潤滑 危険物の性状 非水溶性 原液量(mL) 108
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

トラスコ品番 868-2281 容量(kg) 2.5 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(2.5kg)
8,998 税込9,898
当日出荷

トラスコ品番 135-9261 容量(kg) 16 危険等級 アズワン品番 64-7144-52 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性
1缶(16kg)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

特殊粘ちょう剤の効果により歯車への付着性がよく高速回転になっても飛散することがありません。 油膜強度が大きく耐荷重性が優れていますので、高荷重のかかる過酷な条件のもとでも、その性能を十分に発揮します。 水に洗い流されにくい性質を持っており、また金属面に直接水分が接触するのを防止し、優れた耐水性とともにさび止め性をも発揮します。 歯車から押し出されても、再び歯車へ復元していく性質を備えており、優れた油膜形性能を発揮します。
特性 付着性、高速性、耐荷重性、耐水性、防錆性 外観 黒色粘稠状 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 135-9250 容量(kg) 16 アズワン品番 64-7143-29 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(16kg)
54,980 税込60,478
翌々日出荷

耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。 灰黒 特性 耐熱性、耐圧性、耐摩耗性 トラスコ品番 214-7807 使用温度範囲 -10~150℃ 主成分 鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L グリス種類 モリブデン入りリチウムグリース 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

トラスコ品番 136-0746 容量(kg) 16 アズワン品番 64-7143-62 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(16kg)
57,980 税込63,778
翌々日出荷

石綿にアスウェットを浸透させ、湿潤化し、除去中の粉じんを抑制する飛散抑制剤としてご使用頂けます。 空中散布・シート面散布して石綿を固められます浮遊粉じん固定にご使用頂けます。 アスベスト除去後の表面処理剤としてご使用頂けます。 白色タイプなので、除去面処理が目視で可能です。
用途アスベスト粉じん飛散防止処理剤 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ ホワイト 施工内容 吹付 危険物の類別 非危険物
1個(16kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。 カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。
用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。 容量(g) 200 材質 炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤
1缶(200g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度 2号 灰黒色 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース 特性 耐荷重性 成分 鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃) -20~130 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応 (0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)クラノックコンパウンド
粘着性が極めて強いので、歯車、チェーンなどによく張りつき、しかもヒビ割れやはく離しにくい性質があります。 凝集力が大きいので、歯車のかみ合いによって一部押出されても弾力的に油膜を復元する力があります。 その特異な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。 水がかかっても流失せず、塗布面のさびの発生や腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。
用途各種の機械装置の開放型および半密閉型歯車の潤滑、高荷重チェーンドライブの潤滑、ワイヤーロープの摩耗防止とさび止めに。 特性 粘着性、耐衝撃性、耐荷重性、耐摩耗性 使用目的 さび止め、摩耗防止、潤滑 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高分子シリコーンを基剤とし、とくに平滑、潤滑性が良好でキリの飛散も少なく、ミシン縫製、刺繍時の「糸切れ」「目飛び」防止、ミシンテーブル、裁断刃の平滑、潤滑にも優れています。
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。 ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。 灰黒 容量(kg) 2.5 質量(kg) 2.8 使用温度範囲 -10~150℃ 使用目的 潤滑 主成分 鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 2.5kg 特性 付着性、撥水性
1缶(2.5kg)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。 JIS規格 JIS K 2219 仕様 FZG歯車試験(OKステージ):12 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃) -20~125 危険物の類別 非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GC・Cカーボランダム等研磨材と工業用油及び各種グリスを混合練り合わせペースト状に加工したものです。
用途鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等金属、石材のラッピング加工に使います。 粗さ、細かさによって錆落しから精密加工に最適です。 適合材 鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等 成分 研磨材:60%、工業油:5%(ピアセフティー油・タービン油)、グリース:35%(カップグリース)
1缶(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェルマレウスフルード RL
優れた粘着性を持っていますので、遠心力による飛散・流出が少なく、長時間、潤滑面に付着して良好な潤滑効果を期待できます。 優れた粘着瀬音高粘度を維持していますので、低速で重荷重や振動を受けるような使用条件でも、潤滑面に油膜を維持し、金属と金属の接触によって起こる摩耗を防止します。 水と乳化せず、また、水をはじく性質を持っています。このため、湿気の多い、あるいは多少水がかかるような開放歯車やワイヤーロープなどの潤滑に適しています。 歯面やその他の潤滑面に強固に付着して、錆や腐食を防止します。 万一、衣服に付着した場合あるいは他部に付着した場合でも、外観色が薄い黒色であるため、汚れが目立ちにくいです。 優れた粘度温度を持っているため、年間を通して扱いやすい粘性を維持します。
薄黒色 引火点(℃) 258 粘度(mPa・s) 5450(40℃)、275(100℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃) 0.891 化学物質等安全データシート(SDS) (0.1MB)
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に 混和ちょう度 310/340(25℃、60回) ちょう度 No.1 種別 リチウム石けん基グリース タイプ カートリッジタイプ 使用温度範囲(℃) -15~150 引火点(℃) 200以上 滴点(℃) 195 外観 灰黒色均一粘着グリース 粘度(at40℃mm2/s) 700.9 流動点(℃) -10.0 増ちょう剤 12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん 基油 鉱油+合成油 固体潤滑剤他 MoS2 離油度質量(%) 1.2 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(400g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)