- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- リチウムイオンバッテリーパックのおすすめ人気ランキング
リチウムイオンバッテリーパックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新301件の「リチウムイオンバッテリーパック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リチウムイオン電池パック」、「7.4vリチウムイオンバッテリー」、「リチウム 電池 スマホ」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
336-8491
適合機種
IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT
種別
リチウムイオンバッテリーパック
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
-10~+50
温度範囲(℃)
(充電)0~40
出力電圧(V)
3.7
使用時間
約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)。(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)
バッテリー容量(mAh)
750
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
トラスコ品番
294-7676
質量(g)
40
対応機種
DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
バッテリーパック/リチウムイオン充電池
質量(g)
約22
対応機種
【PowerShotシリーズ】SX530HS/SX710HS/SX610HS/SX700HS/SX600HS/D30/S120/S200/SX510HS/SX170IS/SX280HS/SX500IS/SX260HS/D20/S95/S90/D10、【IXYシリーズ】32S/31S/30S/10S/200F/930IS/110IS/25IS
バッテリー容量(mAh)
1060
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。運用時間は約15時間です。
仕様
7.4V、2650mAh、充電時間約6時間
トラスコ品番
756-2616
材質
ポリカーボネイト、リチウムイオン
幅(mm)
56
高さ(mm)
82
質量(g)
140
品名
リチウムイオンバッテリーパック
奥行(mm)
22
2018年トラスコ掲載ページ
6 1431
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1040mAh) です。
質量(g)
約45
アズワン品番
64-9619-63
適合カメラ
EOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
トラスコ品番
543-0712
質量(g)
20
対応機種
(品番)UBZ-S20、UBZ-BM20R
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
用途充電丸ノコLCS-144-30A用のバッテリーパック
使用可能機種
充電丸ノコ LCS-144-30A
充電時間(分)
約50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
95×75×65
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
小型大容量のリチウムイオンバッテリー(7.2V・875mAh)です。電気用品安全法に対応しています。
アズワン品番
64-9619-62
使用可能回数
約500回の再充電、繰り返し使用が可能
適合カメラ
EOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)
1200
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
トラスコ品番
493-4351
質量(g)
370
対応機種
AUTO01(オートマチック・ドリルドライバー)
充電時間(分)
LC1418:約40、90603580:約80
寸法(縦×横×高さH)(cm)
50×118×77
適合バッテリー
LC1418、90603580
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラスコ品番
336-5514
質量(g)
35
定格電圧(V)
3.7
消費電力
1000mAh
対応機種
DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
リチウムイオン / InfoLITHIUM W シリーズ /幅 31.8 x 高さ 18.5 x 奥行き 45.0mm /質量(約) 57g / 公称容量:7.7Wh(1080mAh) 定格(最小)容量:7.3Wh(1020mAh)
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種
設定なし
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
トラスコ品番
829-0782
適合本体
携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
1370
アズワン品番
64-9538-55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
1箱
¥24,690
税込¥27,159
28日以内出荷
継ぎ足し充電ができるリチウムイオンバッテリーパック
定格電圧(V)
3.7
対応機種
DJ-CH20-27、DJ-CH201-271シリーズ
充電時間(時間)
3(スタンドEDC-182+ACアダプターEDC-139)
バッテリー容量(mAh)
980
通話時間
CH20系/約30時間、CH201系/約34時間
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷