レジン トップコートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「レジン トップコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明レジン」、「ガラス 補修 レジン」、「レジン」などの商品も取り扱っております。
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分 アクリル系光硬化樹脂 硬化時間 30~90秒(目安) 保管温度(℃) 0~25 適合年齢(歳) 15以上
1本(30g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 材質 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 タイプ ジェル状 硬度 Barcol 35 熱変形温度(℃) 105 誘電率 3.38 危険等級 アズワン品番 1-9842-01 曲げ強度(kg/cm2) 1540 品質保持期間 約2年(冷暗所に保管) 伸長率(%) 5~6 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4.7mL 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
成分 アクリル系光硬化樹脂 保管温度(℃) 0~25 硬化時間 30~90秒(目安) 適合年齢(歳) 15以上
1本(100g)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。 琥珀色 タイプ 中粘度型 使用温度範囲(℃) -55~150 硬度 68(HdD) 粘度範囲(mPa・s) 3500~6000 主成分 アクリル系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 硬化時間 (表面)35秒 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(50g)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容 液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V) 50 内容量(g) 4 アズワン品番 64-8896-79 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品 計量カップ 成分 主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン 質量(g) 主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

屋外で紫外線を吸収すると硬くなるポリエステル・パテです。 室内では硬化しにくいので整形にタップリ時間がとれます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 59.1mL 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
789 税込868
当日出荷

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途PEタンクなど柔軟性が必要な補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 アズワン品番 1-9842-02 材質 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 タイプ ジェル状 硬度 Barcol 35 熱変形温度(℃) 105 誘電率 3.38 曲げ強度(kg/cm2) 1540 品質保持期間 約2年(冷暗所に保管) 伸長率(%) 5~6 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー 仕様 ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分 使用方法 個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ 1液性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 蛍光灯 30~60分 危険物の性状 非水溶性
1缶(200g)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製 仕様 液状 淡黄色透明 主成分 エポキシ樹脂 耐熱温度(℃) 90 可使時間(分) 120(25℃) 硬化時間(時間) 12(25℃) 硬化剤比率 主剤:硬化剤=2:1(重量比)
1セットほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W) 0.2 寸法(mm) Φ30×100 質量(g) 87 電源 単4電池3個 波長(nm) 375 アズワン品番 2-3772-01 照射量(μW) (UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

速さと美しさを両立した、LED ランプ専用レジン液。 信頼の日本製で、初めての方はもちろんプロのクリエイターまで、レジンクラフトを愛するすべての方に納得の仕上がりを提供します。
1本(55g)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。 材質 アルミ ブラック 質量(g) 約119(電池含む) 寸法(cm) 約2×2.45×15.4 波長(nm) 365 電池 単3形乾電池×2本(電池別売) 電池寿命(連続時間) 約30分 連続点灯時間 アルカリ乾電池使用時:約30分 強度 UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm) 防水性 IPX8 取扱説明書 (0.6MB) 電球の種類 紫外線LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕上げのコーティングとしても使用できます季節によりUVレジンの硬化速度が変わります。
セット内容 本体×1 材質 紫外線硬化樹脂 寸法(Φ×mm) 約25×105 形態 包装:PP袋入
1個
655 税込721
当日出荷

テクニカルアロイPG-400UV用 UVライト
UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。
用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品 付属品 単4電池3本 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃) -40~150 硬度 70(ASTM D2240) 剪断強度(N/mm2) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.005L 関連資料 (0.24MB) 硬化時間 5~10秒 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1個(5g)
1,798 税込1,978
当日出荷

高品質のレジン液です。表面や側面に凹凸や反り、ベタつきが少なく美しい仕上がりの作品を制作することができます。
成分 特殊アクリレート樹脂
1本(25g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm) 40×129(付属クリップ除く) 質量(g) 約150(電池含) ピーク波長(nm) 375 点灯方式 ON→OFF LED 日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番 8-6865-02 実用点灯時間 約20時間 電球の種類 LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W) 5 付属品 充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質 本体:アルミ、レンズ:PC 規格 IP65 電源 充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm) 190×56×36 本体質量(g) 310 波長(nm) 390~405 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 約4.5時間 取扱説明書 (3.7MB) 照射量(μW) 1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.006L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(150g)
2,798 税込3,078
当日出荷