- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 吸気系
- レーシングエアフィルターのおすすめ人気ランキング
レーシングエアフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「レーシングエアフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PC20 パワーフィルター」、「キャブレター エアーフィルター」、「キャブレター フィルター」などの商品も取り扱っております。
微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。
形状
テーパー
角度(°)
00
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)
250×400
軽量なアルミ製のファンネルです。高い吸気効率を実現し、バリエーションも豊富です。
汎用
適合
汎用
Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
適合
汎用
コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
適合
汎用
軽量なアルミ製のファンネルです。高い吸気効率を実現し、バリエーションも豊富です。
汎用
ステンレストレーナー脱着可能
適合
汎用
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
主な適合車輌型式(ヤマハ)
CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。
形状
曲がり
角度(°)
45
外径(Φmm)
61
ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。
吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。
※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。
2000年モデルからの排ガス規制モデルについて
排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。
F1車について
F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。
但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。
車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。
※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。
微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。
形状
オーバル
角度(°)
00
外側に荒め、内側に細めのフィルタースポンジを配した2層構造の高効率フィルターです。大まかなゴミや埃等をキャッチし、走行時の振動で付着したゴミ、埃等を落とす自浄作用のあるフィルターです。
異物やゴミの侵入を2層の発泡スポンジでキャッチ。クリーンなエアーのみ通します。
フィルター全体が伸縮しますので、走行時の振動などで付着した異物を落とします。(自浄作用)
適合
汎用
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
小型・軽量、使い勝手にこだわったデザイン。ワンボタン操作。ガス種により保証期間が異なります(酸素・硫化水素=3年、二酸化硫黄・シアン化水素・水素・二酸化窒素=2年、塩素・二酸化塩素・アンモニア=1年)。豊富な測定ラインナップ、専用アプリを用いることで蓄積データの確認等が行えます。電池駆動1年(但し酸素は6ヶ月)。