- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイヤーグリップのおすすめ人気ランキング
ワイヤーグリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新511件の「ワイヤーグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルグリップ」、「網そう」、「グリップ」などの商品も取り扱っております。
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
ステンレスワイヤーロープ使用。
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理
ユニクロ
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質
鍛造
表面処理
ドブメッキ
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質
SUS304
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。
ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。
独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。
安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業
山林での原木搬出作業
抜根作業
機械の引き寄せ作業など
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
ステンレス製ワイヤークリップです。
材質
ステンレス
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
編み込みタイプ。
グリップのワイヤリング用ステンレスワイヤー。長さは約1台分に必要な2.5m。
仕様
2.5m SUS304
1袋
¥179
税込¥197
5日以内出荷
材質
SUS304
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
材質
ステンレス(SUS304)
小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質
鉄(SS400)
種類
シンブル
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格
JIS G3525 規格適合品
エスコ品番
EA638RZ-6
材質
ステンレス(SUS316)
幅(mm)
17.5
全長(mm)
28
適合ワイヤ径(Φmm)
6
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
仕様
3型番
質量(kg)
0.4
張力(kg)
最大使用:500
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷