- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ワッシャー 厚 5mmのおすすめ人気ランキング
ワッシャー 厚 5mmのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新1,353件の「ワッシャー 厚 5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平座金 m16」、「外径60mmワッシャー」、「ワッシャー 10mm」などの商品も取り扱っております。
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
45
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥41
税込¥45
当日出荷
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
45~50
熱処理
ホモ処理
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS303
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC
30~35
材質
スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
種別
平座金
材質
S45C
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC35~45
材質
S45C
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理
H
材質(本体)
SUS303
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
厚さ(mm)
1.5
材質/仕上
ステンレス
種類
平ワッシャー
呼び寸法
W3/8
ねじの種類
ワッシャー
外径(Φmm)
25
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート処理
材質
JIS規格 A2017P