- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 減速機・クラッチ・ブレーキ
- ワンウェイクラッチのおすすめ人気ランキング
ワンウェイクラッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新198件の「ワンウェイクラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツバキエマソン カムクラッチ」、「ワンウェイクラッチ ベアリング」、「逆回転防止」などの商品も取り扱っております。
ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。
HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。
ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。
ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。
容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。
軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。
作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。
取付けが容易です。
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
ローラーを介してワンウェイクラッチギアの回転を受け止めクランキングをさせる必需品です。ハウジングに摩耗が発生するとバックラッシュやワンウェイの空転を引き起こし始動性の悪化につながります。マウンティングボルト3本付き。
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシュが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
ばねの種類
スチール製ばね
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
標準形(保持器付き)
JIS等級
0
シールド形状
標準形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシュが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。
鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
ばねの種類
樹脂製ばね
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
ばねの種類
スチール製ばね
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。
軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。
作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。
取付けが容易です。
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
HFL形ワンウェイクラッチは、薄い鋼板を精密絞り加工で製作した外輪を有し、クラッチ機能とその両端にラジアル荷重を負荷できる保持器付針状ころを一体にさせ、クラッチ機能とラジアル荷重を負荷することができる型式である。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
代表車種
BJ250LEF
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
両端にベアリングをとりつけ、軸受一体型となっています。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなどラジアル荷重が作用する場所に。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
ばねの種類
樹脂製ばね
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
仕様
最高インデキシング頻度:150回/分
モータータイプ
クラッチ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
モータータイプ
クラッチ
面取(mm)
(K)1.3
セルモーターの回転をクランクシャフトに伝達させる非常に高い負荷がかかるスターティングギアです。スターティング時にバックラッシュが大きくなりだすとギアやセンター軸の摩耗による交換時期の証拠です。