- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- ワンタッチ継手 エルボ 10mmのおすすめ人気ランキング
ワンタッチ継手 エルボ 10mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新528件の「ワンタッチ継手 エルボ 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ継手 エルボ」、「1/8 6mm」、「エア コネクター」などの商品も取り扱っております。
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状
90°エルボ
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)
特殊NBR
負圧性能(kPa)
-99.975
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~1
材質
チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状
エルボユニオン
材質(本体)
真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)
-15~60
材質(パッキン)
NBR
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状
エルボユニオン
シール方式
(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)
3
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
エルボユニオン
使用流体
空気、水
ねじの種類
RRc
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)。ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体
エアー
最高使用圧力(MPa)
0.9
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~1
材質
チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状
ハーフユニオン
材質(本体)
真鍮
使用温度(℃)
-15~60
材質(パッキン)
NBR
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状
コネクタ
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)
特殊NBR
負圧性能(kPa)
-99.975
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
ロック爪:ステンレス。開放リング:ポリアセタール(POM)。チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等。ガイドリング/金属本体:SUS303相当。弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)。樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
タイプ
耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
包装形態
通常包装
使用真空圧力(kPa)
-100
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
ミニタイプ
形状
90°エルボ
最高使用圧力(MPa)
1
治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)
20
長さ(m)
20
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状
90°ユニオンエルボ
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)
特殊NBR
負圧性能(kPa)
-99.975
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~70
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
特性
耐圧、耐油
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
形状
エルボユニオン
色
(ボディ)黒
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)
[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)