- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 給湯機器
- 三浦工業 ボイラーのおすすめ人気ランキング
三浦工業 ボイラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「三浦工業 ボイラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸気 ボイラー」、「工業用ボイラー」、「小型ボイラ」などの商品も取り扱っております。
4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。
形状
アーモンド状
純度(%)
95.0以上
主原料
鳴門の海水
清潔で安全。電気ヒーターによる加熱なので、排ガスもなくクリーンです。操作は簡単、全自動制御で安全にご使用頂けます。
省エネルギー。スイッチオンから10分で使用可能です。省エネ対策の特殊断熱で熱効率が一段とアップしました。
省スペース。コンパクト設計なので、設置スペースに無駄がありません。キャスター付きで、移動もらくらく。
オプション品も豊富。軟水器、スチームヘッダー、ドレン回収タンク、ドレン冷却回収器など用途にあわせてお選びください。
電圧(V)
三相200
寸法(mm)
450×650×1230
タイプ
純水用
最高使用圧力(MPa)
0.5
用途PH指示液
使用推奨期限
開封後3ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(30mL)
¥4,498
税込¥4,948
32日以内出荷
危険物の類別
非危険物
使用推奨期限
未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)
対応
上塗り、水洗除去兼用タイプ。
スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。
環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。
適合
鉄・ステンレス兼用
比重
1.01
指触乾燥時間(分)
10~15程度(常温)
標準塗布量
15~25g/m2(40~60m2/L)
色(塗膜)
クリヤー
貯湯式
材質
ステンレス
質量(kg)
135
消費電力(W)
170
使用可能給水圧力(MPa)
0.1
有効貯湯量(L)
100
燃料消費量(kW[L/h])
88.9(8.6)
ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。
プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。
スペースをとらないので、クリーニング店・縫製工場・服飾専門店・デパート・レンタルブティック・ホテル・病院など幅広くサポートします。
HYS-410は、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520はアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。
チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520)
仕様
1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
セミ貯湯式
材質
ステンレス
質量(kg)
71
消費電力(W)
130
使用可能給水圧力(MPa)
0.1
有効貯湯量(L)
60(給湯)、-(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])
63.0(6.1)
スチームホース内管方式(ITS方式)+2系列コントロールでドレンの心配を解消。さらに軽量化で作業能率アップ。
仕様
電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
寸法(mm)
201×139
質量(kg)
2.4
加工
(ベース)タフラム加工
ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。
プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。
場所を選ばない卓上ポンプ式ハイスチームアイロン。どこに置いてもすぐに使える手軽さと豊富な蒸気量が魅力。
HYS-410Pは、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520Pはアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。
チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520P)
仕様
1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
貯湯式
有効貯湯量(L)
100
使用可能給水圧力(MPa)
0.1
消費電力(W)
260
質量(kg)
170
燃料消費量(kW[L/h])
125.8(12.2)
材質
ステンレス
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズ
GQ-WEシリーズ
給水・給湯接続
R1/2(15A)
ヒーター(W)
(凍結予防ヒーター)74
消費電力(W)(50/60Hz)
31、(待機時)1.1
使用期間(年)
(設計上の標準)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
給湯号数
16号給湯タイプ
設置形態
屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)
給湯33.4
グリーン購入法
適合
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。貯湯槽にお湯を貯めているので短時間ならシャワーを出したり止めたりしても温度変化がすくないです。
給水方式
セミ貯湯式
タイプ
給湯専用
設置形態
屋外据置形
リモコン
入付
コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
用途水質分析、分析計測
測定項目
硬度
測定方法
滴下数
測定単位
10mg/L(ppm)
アズワン品番
64-1031-11
1台
¥7,398
税込¥8,138
24日以内出荷
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。
仕様
PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
タイプ
給湯専用
種類
エコ:従来タイプ
給水方式
直圧式
リモコン
入付
設置形態
屋外据置形