- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丸 棒 木材のおすすめ人気ランキング
丸 棒 木材のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新191件の「丸 棒 木材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 円柱」、「のれん棒 2m」、「木 ・棒」などの商品も取り扱っております。
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)
35
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質
鉄管+ビニール
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質
ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)
-60~95
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
樫
直径(Φmm)
25
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)
45
寸法(縦×横)(mm)
38×38
材質
タモ集成材
仕様
抗菌
寸法(mm)
2000
外径(Φmm)
32
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(縦×横)(mm)
38×89
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容
素材
科目
図工
材質
アルミ/樹脂コーティング
仕様
抗菌、高耐候性
寸法(mm)
530
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)
45
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応