- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 二重のおすすめ人気ランキング
二重のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新8,829件の「二重」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二重リング」、「アイプチ」、「M12 ラチェット」などの商品も取り扱っております。
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別
リンク
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質
硬鋼線ニッケルメッキ仕上
繰り返し・詰め替え
対応
水ようかん・蒸しパン・卵豆腐・プリン・ゼリー・寒天などにいろいろ使用可能。取り出しやすい二重構造、目盛がついているのでタネの量の目安になって便利です。中敷きがついているので簡単に取り出せます。冷蔵庫で冷やし固めることもできます。
材質
ポリプロピレン
品名・タイプ
水ようかん・蒸しパン・卵豆腐・プリン・ゼリー・寒天
耐久温度(℃)
耐熱140/耐冷-20
ねりきりなど和菓子の形成に
材質
シルク100%
色
白
寸法(縦×横)(mm)
360×380
品名・タイプ
和菓子用型
アズワン品番
64-9288-46
TKG品番
9-1163-3301
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
長さ(m)
100
寸法(Φ×高さH)(mm)
スプール:159×110
仕様
パワーフィット
形状
オフセット
先端形状
12角(二重六角)
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)
1500
長さ(m)
10
仕様
アース無し
コンセント個数
三ツ口
電線太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋内
屋外から貼る!外貼り専用の断熱フィルムです。今まで熱の割れの恐れがあって貼れなかった。鉄線の入った「網入りガラス」、「複層(ペア)ガラス」に貼れる、外貼り用の断熱フィルムです。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。屋外仕様フィルム:耐光年数3年(屋外用なので、直射日光などにも強いフィルムです。)
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質
ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム
色
シルバー
耐熱温度(℃)
80
ソフトケーブルで寒冷地でも硬くなり難い。コンセントは丈夫な二重構造。
用途電源コードとして。
コード長さ(m)
20
仕様
VCT1.25×2
材質
VCT(ビニルキヤブタイヤケーブル)
色
青
電流(A)
15
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCT
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用
仕様
アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト(青)、本体内ラミ付二重構造
トラスコ品番
855-3259
セット内容
本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付
質量(kg)
1.7
タイプ
丸型
外径(mm)
Φ900
最大充填質量(kg)
1000
2018年トラスコ掲載ページ
8 0878
1袋
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。
仕様
●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪
アズワン品番
65-9306-96
1台
¥54,200
税込¥59,620
翌日出荷
ナイロン製の二重構造のロープです。柔らかくても型崩れを起こさず繊維の持つ強力を効率よく引き出すロープです。
用途巻網など
仕様
端末加工なし
長さ(m)
200
材質
スチール
寸法(mm)
20×75×4
1袋(2個)
¥99
税込¥109
当日出荷
特別な工具や専門的な技術を必要とせず、誰でも手軽に窓の断熱化!。取り付け簡単 二重窓パネル DIYで二重窓構造が作れます。断熱効果で夏場・冬場の節電対策。UVカット90%
用途・取り付け簡単 二重窓パネル。・DIYで簡単に設置できる窓用断熱材。・断熱効果で夏場・冬場の節電対策。 夏の冷房効率を向上させ、冬の暖房効率を高める。・結露防止や保温、エネルギーコストの削減。・自宅の快適性を向上。・UVカット90%
材質
(パネル)ポリエステル樹脂、(部材)ポリエステル樹脂、(両面テープ)粘着層:アクリル樹脂、中間層:ポリエステル樹脂
色
CL
寸法(cm)
90×33(6枚入)
関連資料
(0.76MB)
1袋
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
引張強度はワイヤーロープ(6×24G/O)の約1.2倍。高強度の為、ナイロン・テトロン・テトロンクロスロープに比べ大幅な小径化、軽量化、省スペースが可能。ワイヤーロープ(6×24G/O)の約1/4以下の軽さ、しかも左右対称の組構造の為、非自転性を有します。繰返しの緊張・弛緩運動や曲げ疲労に優れた耐性。摩擦に極めて強く、自己潤滑性に優れている為ロープの送り出しや回収がスムーズ。耐候性・耐薬品性が良好。ブレード構造(二重)ではない為、ロープ本体の状態を直接確認できます。超高分子量ポリエチレン繊維。中心部分には形状保持(崩れ防止)の為のロープ入り
仕様
両端アイ加工
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用
仕様
アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造
トラスコ品番
855-3260
セット内容
本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付
質量(kg)
2.3
タイプ
丸型
外径(mm)
Φ1100
最大充填質量(kg)
1000
2018年トラスコ掲載ページ
8 0878
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
バーナー寸法(mm)
250×470×H105
下枠(mm)
Φ330×H130
ガス消費量(kW)
6.92
下枠(mm)
Φ325×H130
適合範囲(cm)
【ゴム管口寸胴鍋】33まで
JIA認証で厳しい検査基準をクリア。熱効率の高い、経済タイプなので、多様に使えます。
用途プロパンガス用
仕様
【ホースエンド】LPガス9.5mm
寸法(mm)
【セット】500×325×145【バーナー】430×240×110
ガス消費量(kW[kg/h])
【LPガス】6.92(5950kcal/h) [0.49]
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷