- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 二重四角ソケットのおすすめ人気ランキング
二重四角ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「二重四角ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「八角 レンチ」、「四角 ボックスレンチ」、「四角ソケット」などの商品も取り扱っております。
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状
2重4角
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴角
2重4角
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)
12.7
適合
四角ボルト・ナット用
穴角
8角
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)
形状
プラグ
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。
差込角(mm)
9.5
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)
9.5
適合
四角ボルト・ナット用
穴角
8角
穴角
4角
RoHS指令(10物質対応)
対応
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
四角
RoHS指令(10物質対応)
対応
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角
4角
全長(mm)
38
質量(g)
150
対辺(mm)
16
外径(Φmm)
29.5
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-90
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
用途BENZやボルボ等のATE-GIRINGBENDIX製のブレーキの取外し等に使用します。
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。
関連資料
対応ボルト
寸法l(mm)
10
ソケット形状
4角
穴角
4角
RoHS指令(10物質対応)
対応