- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 位置決めスイッチのおすすめ人気ランキング
位置決めスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新177件の「位置決めスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンスイッチ」、「超小型 リミットスイッチ」、「プランジャスイッチ」などの商品も取り扱っております。
材質
(ケース・ナット・軸)SUS303
保護構造
IP67相当
応差の動き(MD)
0.1mm以下
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。
スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。
繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。
コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。
[CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。
また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。
さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。
ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。
機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。
付属品
ナット2個
使用温度範囲(℃)
0~80(氷結ないこと)
接点構成
接点形、1信号型
材質(ケース)
SUS303
寿命
接点精度:1000万回
引張強度(N)
30
振動
10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
耐衝撃(m/s2)
300(X・Y・Z各方向)
曲半径R
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)
動作距離(mm)
約0.3
取扱説明書
(0.9MB)
ケーブルタイプ
キャブタイヤ
応差(mm)
0
接点定格
DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
保護構造
IP65
ストローク(mm)
1
繰返し精度(mm)
±0.01
動作までの動きPT
0.3~0.6mm
応差の動き(MD)
0.1mm以下
材質(ケース)
SUS303
電源電圧(V)
DC5~24
使用周囲温度(℃)
-20~85(結露なきこと)
許容動作頻度(回/分)
60以下
材質(ボルト)
SUS303
絶縁抵抗
DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)
AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)
20~95
材質
(ケース・軸・球)SUS303
ストローク(mm)
5
保護構造
IP65
繰返し精度(mm)
0.02
動作までの動きPT
2±0.5mm
応差の動き(MD)
0.1mm以下
世界最小クラスのΦ4ミニボールプランジャースイッチ、BPシリーズをご紹介します。
従来のボールプランジャにタッチスイッチを搭載し、割出しと確認信号出力を同時に実現。
この1台2役の機能により、部品数の節減と機械の小型化が可能になります。
インデックス回転体や摺動体の切り欠きによる割出し位置決めなどに採用実績多数。
世界最小級のミニボールプランジャスイッチとして、1台2役の機能を実現
割出し、位置決め機能と確認信号の出力を同時に可能に
部品点数と設計工数の節減により、機械の小型化を実現
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
インデックステーブルの切り欠きによる割出しと信号出力
半導体製造装置のガラス基板搬送時の位置決め
XYテーブルのステッピングモーターの原点出し
仕様
当て方:直進・偏角・摺動●動作までの動き:0.3mm
使用温度範囲(℃)
0~80(氷結ないこと)
接点構成
接点形、1信号型
材質(ケース)
SUS303
繰返し精度(μm)
10
振動
10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
耐衝撃(m/s2)
300(3回、X・Y・Z各方向)
コンタクト形状
端面 SΦ3
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
ボールコンタクト
関連資料
製品カタログ(0.61MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)
動作形態
A:NO
取扱説明書
(0.9MB)
IP等級
IP40
ケーブル形状
ストレート
応差(mm)
0
接点定格
DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ
スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
「高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]」は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。
アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。
保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。
接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。
さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。
電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知
薄い板金の2枚取り防止
パルスモーターの駆動原点出し
平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出
使用温度範囲(℃)
0~80(氷結ないこと)
接点構成
接点形、1信号型
ケーブル長(m)
3
寿命
接点精度:300万回
ケーブル
耐油性2芯Φ5
繰返し精度(μm)
0.5
引張強度(N)
30
振動
10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
耐衝撃(m/s2)
300(3回、X・Y・Z各方向)
曲半径R
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
メタル軸受け
関連資料
製品カタログ(2.06MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) 導入事例歯科用ミリングマシンと(1.4MB) センサ改善事例(3.39MB)
取扱説明書
(0.9MB)
IP等級
IP67
ケーブル形状
ストレート
ケーブルタイプ
キャブタイヤ
応差(mm)
0
接点定格
DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。
これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。
また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。
ワークの停止と確認信号の出力を一体化
仲介機構の省略で機械の小型化が可能
カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能)
ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力)
仕様
当て方:直進
ストローク(mm)
0.7(全体の動き)
タイプ
外形:ネジ径
使用温度範囲(℃)
0~80 (氷結ないこと)
ケーブル長(m)
2
材質(ケース)
SUS416
寿命
接点精度:1000万回
ケーブル
耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可)
繰返し精度(μm)
10
引張強度(N)
30
振動
10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
材質(コンタクト)
SUS HRC40~50
曲半径R
7
接触力
2N
コンタクト形状
端面 SR0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
メタル軸受け
関連資料
製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)
取扱説明書
(0.9MB)
IP等級
IP65
ケーブル形状
ストレート
ケーブルタイプ
キャブタイヤ
接点定格
DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
スプリングプランジャタッチスイッチ【SPシリーズ】は、スプリングプランジャとタッチスイッチの機能を一つにまとめた1台2役の位置決めタッチスイッチです。
ワークの跳ね出しと出力信号を同時に行うことが可能で、部品点数の節減により機械の小型化を実現しています。
スプリングプランジャと位置決めスイッチを一体化
部品点数と設計工数の削減により機械の小型化が可能
動作までの動きが大きく、動作後の動きが少ないことで、信号設定が容易で、押しすぎによる破損リスクを減らす
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
板金の跳ね出し確認に最適。板金を跳ね出し、確認信号を同時に出力。
仕様
当て方:直進
ストローク(mm)
3(全体の動き)
全長(mm)
40
タイプ
外形:ネジ径
使用温度範囲(℃)
0~80 (氷結ないこと)
ケーブル長(m)
2
材質(ケース)
SUS303
寿命
接点精度:300万回
ケーブル
耐油性2芯Φ2.8
繰返し精度(μm)
10
引張強度(N)
30
振動
10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
材質(コンタクト)
SUS HRC50~55
曲半径R
7
接触力
8N(max.11N)
コンタクト形状
端面 SR1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
メタル軸受け
関連資料
製品カタログ(0.36MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)
動作形態
A:NO
取扱説明書
(0.9MB)
IP等級
IP40
ケーブル形状
ストレート
ケーブルタイプ
キャブタイヤ
接点定格
DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
材質(ケース)
SUS303
材質(先端)
SUS
繰返し精度(mm)
±0.002
電源電圧(V)
DC5~24
消費電流(mA)
12MAX
出力電流(mA)
15MAX
使用周囲温度(℃)
-20~85(結露なきこと)
許容動作頻度(回/分)
60以下
絶縁抵抗
DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
応差の動き(MD)
0.1mm以下
耐電圧(V/min)
AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)
20~95
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様
●材質(投・受光部):ポリカーボネート
保護構造
IEC60529規格 IP50
検出距離
溝幅:5mm
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
12以下
材質(カバー)
ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85。保存時:5~95(ただし結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度/蛍光灯:1000以下
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
周囲温度(℃)
動作時:-25~55。保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)
応差
0.025mm以下
発光波長(nm)
赤外発光ダイオード(940)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式
直流光
センサ形状
ネジ型
ヘッド形状
ネジ
材質
(ゴムブーツ)ニトリルゴム
ストローク(mm)
6
取付
M14
繰返し精度(mm)
±0.001
操作力(N)
0.8~1.2
材質(ケース)
SUS303
電源電圧(V)
DC5~24
消費電流(mA)
15MAX
出力電流(mA)
12MAX
使用周囲温度(℃)
-20~85(結露なきこと)
ケーブル
3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m
出力仕様
NPNオープンコレクタ(接近時ON)
表示灯
本体から約100mm
許容動作頻度(回/分)
60以下
材質(ナット)
SUS303
ナット締付トルク(N・m)
18以下
取付穴寸法(mm)
Φ14
絶縁抵抗
DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)
AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)
20~95
応差(mm)
0.08以下
光で高感度の位置を検出します。
全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。
オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。
全長(mm)
160
電源
単5乾電池(2個)付
先端径(mm)
10
対象
金属
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
ストローク(mm)
3
保護構造
IP65
材質(軸)
SUS303
繰返し精度(mm)
±0.002
材質(ケース)
亜鉛合金ダイカスト
操作力(N)
0.5
動作までの動きPT
0.2~0.5
応差の動き(MD)
0.1mm以下
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)
175
センサ形状
ネジ型
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP65
材質
(ケース・ナット・ニードル)SUS
ストローク(mm)
1.2
取付
M6 ナット締付トルク2N・m 以下
繰返し精度(mm)
±0.01
操作力(N)
0.3
動作
OFF→ON
表示灯
なし
動作までの動きPT
0.4~0.7mm
応差の動き(MD)
0.1mm以下
スプリングプローブにスイッチ機能をもたせた製品です。
スプリングプローブが2個入ってる構造になっています。
上部ピンが0.7mm下がるだけでON状態になります。
電線の取り付けは1番プローブにアースリングを使用して取り付け(直接半田付は不可)、2番プローブは半田付可(短時間)ですが、ソケットも用意しております。
各種誤実装検査、部品の位置確認、各種検査に御利用下さい。
ストローク(mm)
5
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
3
接触抵抗(mΩ)
160以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(1個)
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
高精度タッチスイッチPTシリーズは、その外径M5×全長17mmの超小型サイズで世界最小級を誇ります。
この超小型が限られた取付スペースでも問題なく取り付けを可能にし、機械の小型化を実現します。
半導体製造プロセスから自動車業界、金型、医療機器など、幅広い設備で活躍します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
M5またはΦ5、最短17mmというコンパクトなサイズ
1μm/3μmから選べる動作点の繰返し精度(レンジ)
小型ながらも機械的・電気的に300万回の耐久性を誇る
限られたスペースでも「精密位置決め」「原点出し」が可能
ストローク(mm)
1.5(全体の動き)
使用温度範囲(℃)
0~80(結露なきこと)
接点構成
接点形、1信号型
材質(ケース)
SUS303
寿命
接点精度:300万回
振動
10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
耐衝撃(m/s2)
300(3回、X・Y・Z各方向)
材質(コンタクト)
SUS HRC45
外径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
メタル軸受け
関連資料
製品カタログ(0.5MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)
取扱説明書
(0.9MB)
ロッド先端形状
プランジャ式
ケーブル形状
ストレート
応差(mm)
0
接点定格
DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
※本シリーズ「コンタクト着脱タイプ」はコンタクトが標準で付属しておりません。M5ネジの測定子(別売のFから始まる品番シリーズ)を合わせてご購入の上カスタマイズしてご使用いただくシリーズとなっております。
高精度MTタッチスイッチ[着脱式コンタクト]は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。
アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。
保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。
用途【用途】
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知
薄い板金の2枚取り防止
パルスモーターの駆動原点出し
平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出
仕様
当て方:直進・偏角
使用温度範囲(℃)
0~80 (氷結ないこと)
ケーブル長(m)
3
材質(ケース)
SUS303
寿命
接点精度:300万回
ケーブル
耐油性2芯Φ5
繰返し精度(μm)
0.5
引張強度(N)
30
振動
10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
材質(コンタクト)
カタログにて別売、着脱式コンタクトを確認ください
曲半径R
7
接触力
1N(軸方向)
外径(mm)
14
コンタクト形状
カタログにて別売、着脱式コンタクトを確認ください
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
ボールベアリング
関連資料
製品カタログ(2.06MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) 導入事例歯科用ミリングマシンと(1.4MB) センサ改善事例(3.39MB)
取扱説明書
(0.9MB)
IP等級
IP67
ケーブル形状
ストレート
ケーブルタイプ
キャブタイヤ
接点定格
DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。