内径25mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
30,314件の「内径25mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径 25mm ワッシャー」、「機械部品 カラー」、「ベアリング用スペーサー」などの商品も取り扱っております。
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm) 38 内径(Φmm) 25 幅(mm) 15 エスコ品番 EA966C-27 種別 スタンダード ねじ M8×8(トメネジ) サイズ(mm) 25×38×15
1個
475 税込523
翌日出荷

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm) 25 材質 ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)
979 税込1,077
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
材質(本体) フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲 +80℃未満 荷重方向 ラジアル
1個
89 税込98
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm) 25 材質 ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質 PVC 材質(補強材) ポリエステル糸 使用流体 空気・水 透明 使用温度範囲(℃) 0~50 特性 耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質 S45C 種別 セパレート 表面処理 黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質 フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃) -200~280 許容面圧(MPa) 最高:137。常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min) 最高:60。常用:15以下 耐圧力(MPa) 圧縮時:304 熱伝導率(W/mk) 42 長さ公差(mm) 0~-0.3 摩擦係数(μ) 0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃) 軸受面に平行な方向:11。厚さ方向:30
1個
特価
97 税込107
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
特価
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

1個
168 税込185
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質 スチール 仕上 ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(2個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(25個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)