- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 分岐防水コネクターのおすすめ人気ランキング
分岐防水コネクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「分岐防水コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 分岐 防水」、「配線 コネクター 分岐」、「二股分岐ケーブル」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
用途車外での電源線の分岐に。
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX3相当
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
使用温度範囲(℃)
-40~125
寸法H(mm)
28
寸法D(mm)
65
寸法W(mm)
120
保護等級
IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア
適合ケーブル外径(Φmm)
7~13.5
材質(カバー)
PA66・SEBS
材質(ボディ)
PA66(UL94V-2)
材質(ロックナット)
PA66FV(UL94V-0)
色(カバー)
ブラック・グリーン
材質(ブッシュ)
ゴム:TPE
対応ボディー色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ブッシュ)
ゴム:グリーン
接続部の絶縁、保護が簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX3相当(防雨形)]
作業性の向上と接続部の安定化が図れます。
電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質
軟質ビニルコンバウンド
適合ケーブル
低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX4相当
1セット(4個)
¥399
税込¥439
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
極数
2
使用温度範囲(℃)
-40~105
長さ(mm)
38.5
幅(mm)
24.65
高さ(mm)
9.2
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)
53
幅(mm)
26.5
高さ(mm)
11.2
質量(g)
4025
極数
2
使用温度範囲(℃)
-40~105
被覆剥き、圧着加工のいらない超簡易連結!防水タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
15×36×14
特性
防水
仕様
EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)
68×23
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
AC450
定格電流(A)
24
適合電線(mm2)
より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐
種類
差込形電線コネクタ
差込み線数(本)
2
定格電流(A)
0.1
適合工具
E9J
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数
2
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX6相当
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に
材質
ナイロン
寸法(縦×横)(mm)
約36×18(開いた状態)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。
防水性
IPX3相当
セット内容
端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
24
タイプ
ギボシ端子
特性
防水
ケーブル加工時の分岐に。
テストリード・プローブの製作時に。
全長(mm)
54
色
黒
材質
PVC
1袋(20個)
¥859
税込¥945
当日出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。
種別
HM防水
端子の種類
090型
適合電線(mm2)
0.5~0.75
使用可能電力
12A
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。
作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に
接続
直線
色
黄
適合外径(Φmm)
1.52
材質(ボディ)
ポリカーボネート
1パック(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。
ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。
カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。
端子ねじ
M3(0.6~0.9N・m)
使用温度範囲(℃)
-25~80
保護構造
IP67
定格電圧(V)
AC、DC250
耐電圧
2000V 1分間
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
1.25 (MAX)
適合ケーブル外径(Φmm)
3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vメガー)