化学物質等安全データシートのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,038件の「化学物質等安全データシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SDS」、「洗剤 安全データシート」、「安全データシート モノタロウ」などの商品も取り扱っております。
ファスナー、ヒモ付。A4用紙が入れられます。
表示内容 SDS(製品安全データシート) 材質 透明軟質ビニール 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 415×235 質量(g) 80
1セット
799 税込879
当日出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


現場でいつでもMSDSを確認できます。本体板にセットのワイヤーラックを取り付けて使用してください。取付穴(本体上左右2か所、中央部2か所)で、壁などに固定して使用してください(取付金具付属)。チェーンでバインダーと本体を繋ぎ、紛失防止対策。
用途MSDSが必要な工場などの現場に。 寸法(mm) (本体板)356×508、(ワイヤーラック)350×242×123、(MSDSバインダー)267×295×54、(チェーン)950 アズワン品番 65-1338-71
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

有機溶剤取扱いの際の注意事項標識になります。 各々四隅に穴が開いておりますので、市販のネジ等で壁面などに固定してお使いいただけます。
文字内容 有機溶剤等使用の注意事項 取付方式 4隅穴
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2) 1.8 危険物の類別 第四類 半硬化乾燥時間(分) 夏/15、冬/30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 裏面離けい紙付 材質 蒸着PETステッカー 取付方式 裏面離けい紙付
1組(5枚)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

化学品のラベル表記変更は、エーワンのGHSラベルで即対応。 ラベルのデザインから印刷までを自社で一貫してできるので、納期短縮・行程削減になります。 必要な時に必要な数だけラベルを作成できます。 内容の異なるラベルも1枚から作成できます。 特殊加工を施しているのでラベルに耐水性があります。 無料印刷ソフト「ラベル屋さん」を使えばカンタンにラベルが作れます。 GHSラベルに必要な要素を配慮したラベル屋さん専用テンプレートを無料でご使用いただけます。
用途GHSラベル 取付方式 シール 適合 レーザー、コピー ホワイト タイプ マット シートサイズ(mm) 210×297 標準総厚さ(mm) 0.15 関連資料 GHSラベル詳細
1袋(100シート)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具などの掲示が義務付けられました。該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。
材質 エコユニボード 寸法(mm) 600×450×1 取付方式 ビス・テープ 表示内容 有機溶剤等使用の注意事項
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式 4隅穴 材質 ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm) 500×400
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 成分 ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分 低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm) 40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.9MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様 薄め液不要 吹付パターン 丸吹き 主な用途 木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min) (普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途当該情報の明示に。 付属品 チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質 ペットボトルリサイクルボード 厚さ(mm) 1 取付 ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm) 600 横(mm) 450 表示内容 有機溶剤中毒予防規則第24条に定める掲示 取付穴径(mm) 3
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質 SCボード 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 600×450 穴数 4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様 Φ3mm穴×4 付属品 両面シートテープ×6枚 材質 硬質エンビ 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 600×450 質量(g) 380 取付方式 穴4
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接ヒュームガスに伴う取扱注意事項が記載された標識です。
用途アーク溶接作業を行う作業場への掲示に。 トラスコ品番 442-7180 材質 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm) 1.2 取付 ビス止め、両面テープ止め 質量(g) 274 縦(mm) 600 横(mm) 450 表示内容 ヒューム・ガス 取付穴径(mm) 2.5
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

1枚
649 税込714
当日出荷