- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 北京ダックフックのおすすめ人気ランキング
北京ダックフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「北京ダックフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肉フック」、「sフック ステンレス」、「s字フック大」などの商品も取り扱っております。
SOTOブランドの大きな食材の燻製づくりに使用。
用途燻製オプションパーツ。3本入
材質
ステンレス
寸法(幅W×長さL)(mm)
30×75
太さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質
18-8ステンレス
陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズ
L
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.2
トラスコ品番
849-2479
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
10
種類
Sカン
参考使用荷重(kN)
0.02
使用荷重(N)
19.6(参考)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)
15
材質
鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)
19
色
シルバー
高さ(mm)
319
奥行(mm)
319
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)
(参考)10
材質
クローム
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質
SUS304
種類
Sカン
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質
ステンレスSUS304
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3.2
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン