北海道のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,220件の「北海道」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「店舗」、「トラクター クーラント」、「風呂排水 溝 蓋」などの商品も取り扱っております。
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種 funband 北海道日本ハムファイターズモデル(SA-BYシリーズ)/sharp 取付方式 シリコン吸着 硬度 9H 特性 光沢 ブルーライトカット 対応
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

どなたにも似合うシンプルデザインの折りたたみ自転車にノンパンクシステムT-coreをプラスした、パンクの心配がなく空気入れ不要の防災サイクル仕様!。工具不要の簡単操作で折りたたむことが可能です。
仕様 ●サイズ:約150×56×102cm●重量:約16.5kg●標準装備●▼スチールフレーム●▼折り畳みハンドルポスト●▼アルミリム●▼ノンパンクシステムT-core●※ロゴ等仕様変更する場合がございます。●※北海道、沖縄、その他離島は送料が都度見積りとなります。●※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。 アズワン品番 65-9038-37
1台
36,980 税込40,678
9日以内出荷


「JASO DH-2」省燃費型ロングドレインディーゼルエンジンオイル。大型・中型ディーゼル車両を多く保有し、基幹配送(郊外・高速走行)を中心にした運送事業者様に最適な省燃費型ディーゼルエンジンオイルです。 北海道・東北などの寒冷地・山岳地域はもちろんのこと、日本全国で優れた省燃費性能と走行性能を発揮します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン SAE 5W-30 容量(L) 20 引火点(℃) 222 流動点(℃) -40.0 危険等級 動粘度(mm2/s) 56.4(40℃)。10.6(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 粘度指数 181 ベースオイル 合成油 JASO規格 DH-2F 銅板腐食(100℃×3H) 1 密度(g/cm3 at15℃) 0.854 色(ASTM) L3.0 酸価(mgKOH/g) 2.80 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

用途寒冷地仕様/北海道向け 対応機種 GT-C●●(S)AWX-SFF-2 別途「TFW-100A1用防滴カバー2 0706234」が必要です。 穴径(Φmm) 175(壁穴) 寸法(mm) 129(飛出) 関連資料 商品仕様図(0.08MB)
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

王将(須佐製作所)黒船屋玄能
先端部でカシメ、釘シメができます。 又、側面部では狭い所の横打ちもできます。 北海道地方や東北地方のセン沿岸部の地域でも用いられています。
種類 片口ハンマー 全長(mm) 330 材質(柄部) 主な用途 打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定 検定付 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ひさかたチャイルドしんかんせんでいこう
3月開業の北海道新幹線よってつながる、北海道・本州・九州を新幹線でたどっていく絵本。JRの在来線の路線図も全て網羅。
初版年月 2016/03/01 分類 児童 判型 A4 ページ数 32 ジャンル 日本。文学。小説 著者名 間瀬直方 作・絵
1冊
1,500 税込1,650
10日以内出荷

ユニマットリケン北海道産クマ笹青汁
本品は、北海道の大雪山系、天塩山系の厳しい環境下で自生する野生のクマ笹を丁寧に刈取り、素材の持つ風味や成分を損なわないよう、 水蒸気殺菌・気流粉砕を用いたこだわりの製法にて粉末化したクマ笹粉末を、お召し上がりやすいクマ笹青汁に仕上げました。
原材料 クマザサ粉末、難消化性デキストリン、イソマルトオリゴ糖、海藻エキス 栄養成分 エネルギー:7.89kcal、たんぱく質:0.19g、脂質:0.05g、糖質:0.81g、食物繊維:1.72g、ナトリウム:14.4mg
1箱(3g)
1,398 税込1,510
5日以内出荷

植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。 室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。 ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。 ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。 台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。 耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。 省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。 厚さ(mm) 9.5 材質 北海道産針葉樹100%針葉樹合板。ライナー紙(再生パルプ) 幅(mm) 1~2200 長さ(mm) 1~900 各種認証 (社)日本建材・住宅設備産業協会。化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)。化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)。。日本プリント・カラー合板工業組合。合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号 グリーン購入法 適合 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 10115002 サービス分類 オーダー・加工
1枚
119 税込131
5日以内出荷

豊かな大地の恵みと北海の海の幸。食の都、北海道からお届けする垂涎ものの料理と食材の数々を揃えました。
対応OS Windows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種 IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

北海道産の白樺材を使用した国産ようじです。 380本入
用途食材がはらけないようにまとめたり、歯間のお手入れなど。 材質 白樺材
1個
179 税込197
当日出荷

都道府県別素材集。代表的な名所・旧跡などの観光スポット、街並み、自然の写真のなかから選りすぐりの3820枚を全36タイトルに収録。風景写真の達人たちが季節とロケーションにこだわり、丹精を込めて撮影。手元に置いて何度でも使用できるスタンダードな素材集。本製品は、「試される大地 北海道」の見どころをギュッとこの1枚に圧縮。道内の主要都市、札幌、小樽、函館、旭川、釧路はもちろんのこと道南、道央、道北、道東の4つの地域の絶景、観光名所を網羅。手間を惜しまず四季を追いかけ撮影した珠玉の素材集。
対応OS Windows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種 IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

こだわりの北海道産ホタテ貝殻で更に厳選した最高級仕様を目指したワンダーシェルです。100%天然成分なので安心・安全にご利用できます。野菜や果物の表面にある残留農薬、ワックスなどの有害物質を除去します。更に鮮度保持効果に優れ日持ちできます。水に薄めて台所製品の洗浄利用も可能。また脅威の除菌力で各種、菌に対する公的機関でも試験済みで一般家庭から業務用と幅広くご利用できます。(ノロウイルス、血清型O-157、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌)
用途野菜や果物の表面にある残留農薬、ワックスなどの有害物質を除去。消臭・除菌。 成分 ホタテ貝殻焼成パウダー(北海道産)
1個ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
材質 自己消火性樹脂 適合 【メーターボックス】単三・三相 120A 寸法A(mm) 490 寸法B(mm) 210 寸法C(mm) 44 寸法D(mm) 178 寸法E(mm) 156 寸法F(mm) 80
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車エンジンの冷却液です。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)。希釈割合によって北海道から沖縄まで全国で使用できます。
トラスコ品番 337-3293 材質 エチレングリコール、防錆剤、消泡剤 容量(L) 2 危険物の類別 非危険物
1個
859 税込945
当日出荷

北海道でよく使われている2枚刃。 2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。 両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。 刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。 全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
刃数(p) 2 刃厚(mm) 2.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
全長(mm) 355 刃数(p) 3 刃厚(mm) 1.45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

。信頼の日本電産製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット&後大型メッシュバスケットを装備。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着。完成組立品お届け。(※一部除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
仕様 ●全長:約1,640mm●全幅:約595mm●重量:約34.5kg●適応身長目安:150cm以上●ハンドル高さ:約1,050~1,100mm●サドル高さ:約700mm~860mm●タイヤ:前/20インチ、後/16インチ+ノンパンクシステム●前ブレーキ:キャリパーブレーキ●後ブレーキ:バンドブレーキ●ライト:LEDライト●鍵:前輪錠●モーター:日本電産製前モーター・3アシストモード(強28km/標準35km/エコ42km ※メーカー調べ。走行距離は、走行条件(踏力・道路状況・乗車員及び積載状況)等により変化します。)●バッテリー:8Ahリチウムイオンバッテリー/専用充電器付●型式認定取得品(ペルテック社)●※市場動向により、仕様等変更になる場合がございます。●※防犯登録はご使用者の義務となります。●※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。 アズワン品番 65-8286-80
1台
209,800 税込230,780
14日以内出荷

北海道道東の森に多く生息する圧倒的空気清浄能力が高いトドマツ(モミ科)に着目し、「車内を快適空間」にというコンセプトをもとに。『空気のスペシャリスト:エステー株式会社』 と 『カー用品のスペシャリスト:PIAA株式会社』 の共同開発商品。・空気のきれいな北海道道東のトドマツの森から伐採された間伐材で作られた樹木精油を使用。・トドマツのパワーでタバコ臭・飲食物臭・汗臭・排ガス臭などを消臭。・厚み約15mm の薄型設計でドリンクホルダーの底に置き、その上に飲み物を置くことも可能です。・木々の香りを感じられる"ウッディーの香り”、清涼感のあるさわやかな"ミントの香り"、緑を感じるフレッシュな”グリーンの香り”。・使用期間は約90 日のロングライフ。
用途車内の消臭・芳香に 寸法(mm) Φ70×15 質量(g) 17.5 入数(個) 2
1袋
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)