- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- 十字 レンチのおすすめ人気ランキング
十字 レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新249件の「十字 レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロスレンチ 折りたたみ」、「クロスレンチ 薄口」、「タイヤ交換レンチ」などの商品も取り扱っております。
従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に
全長(mm)
400×400
質量(kg)
約1.3
ソケットサイズ(mm)
17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)
ソケット径(Φmm)
(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。
用途ラグナット脱着用
軸径(Φmm)
16
寸法(mm)
400×400
サイズ
17×19×21×23
材質
S-45C
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
種類
セット品
先端形状
ソケット(ボックス)
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
(小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0
トラスコ品番
288-2906
アズワン品番
1-7462-01
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
収納に便利な折りたたみ式クロスレンチです。
材質
クロム鋼材
本体質量(kg)
1.4
本体サイズ(mm)
(折畳時)幅約355×奥行き約45×高さ約70、幅約355×奥行き約35×高さ約355
ソケットサイズ(mm)
17、19(折りたたみ部)21、21(薄口)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。
先端形状
六角
トラスコ品番
395-8060
質量(kg)
1.5
寸法L(mm)
285
寸法l(mm)
400
1丁
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
材質
特殊鋼
タイプ
折り畳み式
本体寸法(mm)
ロック時:約354×355
本体質量(kg)
約1.25
収納時寸法(mm)
約355×72
支柱径(Φmm)
約Φ15.5
ソケットサイズ(mm)
17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット
仕様
ロングタイプ、目印ラベル付、アルミホイール対応
材質
クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)
16
レンチサイズ(mm)
400×400
ソケットサイズ(mm)
17・19/21×2
表面仕上げ
クロムメッキ/頭磨き
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
六角
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。
1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。
伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。
セット内容
ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm
材質
炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット)
全長(mm)
350~500
差込角(mm)
12.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×100×25(収納時)
ソケットサイズ(mm)
17×19、21×23
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
六角
タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
材質
特殊鋼
本体寸法(mm)
約399×400
本体質量(kg)
約1.3
支柱径(Φmm)
約Φ15.5
ソケットサイズ(mm)
17・19・21・21(薄型仕様)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボックス部を奥深く取っていますので、ボルトの出ているものにも対応できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
力が入りやすいクロスハンドル仕様。8サイズのソケットをコンパクトにまとめました。
用途車両整備・電気工事・内装工事等に。
種類
セット品
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
ソケット(ボックス):4.0mm、5.0mm、5.5mm、6.0mmBOX/小、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10mmBOX/大
トラスコ品番
853-1890
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
携帯に便利なコンパクト設計です
用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。10mm、12mm、14mm、17mmの二面巾のナットに対応(M6・M8・M10用)。
寸法(mm)
10、12、14、17
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理
クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
先端形状
六角
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
整備工具には欠かせない工具です
用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理
クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
先端形状
六角
滑らかに回転するクロスレンチが新登場。
ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。
バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。
スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。
トラスコ品番
124-0307
質量(g)
810
寸法L(mm)
129
差込角(mm)
12.7
寸法H(mm)
400
寸法D(mm)
14
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
22
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに
先端形状
六角
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット型
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
470
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
28~210
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
2.34
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書
(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷