- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- 協栄産業 ナットのおすすめ人気ランキング
協栄産業 ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「協栄産業 ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイールナット KYO-EI」、「ホイールナット 黒」、「エンケイホイールナット」などの商品も取り扱っております。
タイプ
袋、5穴車用
六角軸二面幅(mm)
17
全長(mm)
31
材質
スチール
対辺(mm)
17
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
23
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
二面幅(mm)
17
ねじ径(mm)
12
全長(mm)
44
セット内容
ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個
タイプ
ロックナット
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角軸二面幅(mm)
19
材質
スチール
対辺(mm)
19
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
袋
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)
31
材質
スチール
形状
60°テーパー
タイプ
袋
色
シルバー
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°テーパー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)
35
質量(g)
22(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)
25
テーパー
60°
二面幅(mm)
19HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
26
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。
柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
付属品
専用アダプター(A128)1個
サイズ
M12×P1.25
タイプ
貫通ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。
意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
RoHS指令(10物質対応)
対応
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)
(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)
全長(mm)
35
サイズ
M12×P1.5
質量(g)
38(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)
22
二面幅(mm)
19HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
タイプ
袋
二面幅(mm)
17
ねじ径(mm)
12
全長(mm)
44
セット内容
ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイールナットがはみ出しにくい。
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ
袋
全長(mm)
22
材質
スチール
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質
ステンレス
ねじ山種類
ウィット
サイズ
ナット側 nut side 19HEX、レンチ側 wrench side 21HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
サイズ
M12×P1.5
全長(mm)
53
寸法(mm)
(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)
二面幅(mm)
19HEX
ツバ径(Φmm)
22
質量(g)
47(ナット1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ブラック
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
タイプ
袋
テーパー
60°
全長(mm)
35
色
シルバー
対辺(mm)
19
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
形状
つば付
タイプ
袋
ワンタッチで取付けられます。
パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。
オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。
用途配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
質量(g)
2.5