台車 キャスター 自在 前 後のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
130件の「台車 キャスター 自在 前 後」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 コマ」、「カゴ台車用キャスター」、「台車用車」などの商品も取り扱っております。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別 中荷重 タイプ 自在車 表面処理 (金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパー なし 材質(金具) スチール 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 プレート式 荷重種別 中荷重 タイプ 固定車 金具仕上 三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm) - 材質(金具) スチール 車輪タイプ 単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車 型式 420S自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状 自在車 型式 420G自在車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。 車輪幅(mm) 25 材質(キャスター) ハードゴム 許容荷重(N) 597.8 許容荷重(daN) 60 車輪径D(Φmm) 75
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別 中荷重 タイプ 自在車S 表面処理 (金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパー あり 材質(金具) スチール 車輪タイプ 単輪
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番 389-9306 形状 自在車 質量(kg) 0.67 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 29 許容荷重(N) 588
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪) ゴム 形状 固定車 ストッパー 無し 偏芯E(mm) -
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪) ウレタン車輪(ベアリング入) 形状 自在車 荷重種別 重荷重 タイプ 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 型式 415E自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 車輪タイプ 単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪) ゴム 形状 自在車W ブレーキ 付き ストッパー ダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪) ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 420E自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車 型式 420E自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし 車輪タイプ 単輪
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) エラストマー樹脂 タイプ プレート式 車輪幅(mm) 28 取付高(mm) 122 取付穴径(Φmm) 8.8 取付座(mm) 100×58 取付ピッチ(mm) 82×40 材質(金具) スチール 騒音対策 あり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)