- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 吉田金属のおすすめ人気ランキング
吉田金属のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新28件の「吉田金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチーマー」、「包丁」、「包丁セット」などの商品も取り扱っております。
波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
刃長(cm)
16.5
材質
(口金・尻金)ステンレススチール
全長(mm)
293
質量(g)
290
刃幅(mm)
46
板厚(mm)
2
材質(刃)
ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)
材質(ハンドル)
積層強化木
柄幅(mm)
23
アズワン品番
65-1221-52
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。
一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。
研ぎ直しができます。
刃長(mm)
160
材質
オールステンレス
質量(g)
111
刃幅(mm)
45
板厚(mm)
約1.7
全長×幅W(mm)
295×45
柄幅(mm)
約20
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
フォーク:ステンレス材 ハンドル:茶合板
全長(mm)
280
質量(g)
145
TKG品番
9-1872-1201
TKG品番(2017)
6-1667-1301
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
全面ステンレスなので衛生的に使用できます。刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。
刃長(mm)
165
仕様
刃角度:22°~25°設定
材質
ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼
形状
両刃
全長(mm)
277
板厚(mm)
ブレード:1.8
硬度HRC
50+-2(熱処理後芯材硬度)
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。
KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。
新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
刃渡り(mm)
165
材質
刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール
全長(mm)
298
質量(g)
134
刃幅(mm)
46
板厚(mm)
2
柄幅(mm)
26
アズワン品番
65-1220-01
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
ステンレス・金メッキ
全長(mm)
550
刃渡り(mm)
350
TKG品番
9-1769-1301
TKG品番(2017)
6-1570-1301
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
材質
ステンレス・銀メッキ
全長(mm)
550
刃渡り(mm)
350
TKG品番
9-1769-1201
TKG品番(2017)
6-1570-1201
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
美しい断面が作れるのでSNSで話題の「萌え断」作りにピッタリです!
柄の部分のデザインを変更し握りやすく滑りやすい形状にしました。
耐久性に優れた樹脂ハンドルです。
異なる刃付形状の組み合わせが心地よい切れ味と美しい断面の秘密です。
エッジのある刃は表面が固い食材に対して切込みのきっかけを作ることができます。
真ん中のゆるやかな波刃形状は綺麗な断面に切断出来るようになります。
先端の直線刃は最後まで切りきることができ、飾り切りにも使用できます。
寸法(mm)
340×34×17
質量(g)
69
材質(柄部)
PP
耐熱温度(℃)
(柄)110
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
家庭での調理にも適したオールステンレスハンドルを採用し、いつでも清潔に保てます。
ハンドルデザインは曲面を利用したシンプルな形状。
峰部のミラーフィニッシュ仕上げと伴い、女性の手に優しい設計です。
家庭のみならずプロの使用まで見据えた、納得の刃付けで抜群の切れ味を誇ります。
刃長(cm)
18
全長(mm)
310
質量(g)
150
材質(柄部)
18-8ステンレス鋼
材質(刃)
モリブデン特殊鋼
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0332-2001
TKG品番(2017)
6-0306-1601
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
座面の角度を作業姿勢に合わせて最適な位置に調整できます。
座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタン製で汚れのふき取りも簡単に行えます。
トラスコ品番
207-0859
幅(mm)
440
材質/仕上
座部:ポリウレタン
質量(kg)
7.03
色
ブラック
張地
ポリウレタン
座幅(mm)
360
座高(mm)
600~860
座奥行(mm)
250
アズワン品番
64-8363-99
1脚
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
22000
ねじ寸法
(ホース口金)RC1/4
付属品
カプラプラグNL-22PM
コレットサイズ(mm)
6
最大外径(mm)
37
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm3/min)
(無負荷時)0.47
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
質量(g)
72
本体寸法(mm)
90×25×25
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】3本
被写体照度
80Lm
連続点灯時間(時間)
約50
重量が軽くなりました
コンパクトで持ちやすい設計です
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
最高使用周速度(m/min)
砥石/4300
砥石寸法(mm)
100×2~6×15
ハンドル
ロール方式
推奨ホース径(mm)
9.5
火花が飛び散るような溶接作業や研磨作業の現場でも使用できます。
座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタンで汚れのふき取りも簡単に行えます。
ベースはスチール製なので丈夫です。
低床での作業に向いています。
用途溶接作業、研磨作業などに。
トラスコ品番
207-1604
幅(mm)
480
材質/仕上
座部:ポリウレタン 脚部:スチール ベース:スチール
質量(kg)
8
色
ブラック
キャスター
あり
張地
ポリウレタン
座幅(mm)
360
座高(mm)
370~500
座奥行(mm)
360
アズワン品番
64-8331-87
1脚
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現!
軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
成分
83%亜鉛含有
色
シルバー
乾燥時間(分)
45(23℃)、完全乾燥24時間
膜厚(μm)
80(40μm×2回塗)
主な用途
亜鉛メッキ、鉄、アルミ
危険物の類別
第四類
特性
さび止め
危険物の性状
非水溶性