大型トラック 整備 工具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
119件の「大型トラック 整備 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型車・トラック専用工具」、「トラック用工具」、「整備工具」などの商品も取り扱っております。
アジャスタブルホーシングナットレンチです。 薄型、強力で各種大型車に使用できます。 6角・8角歯形グリップ付のセットです。 スピンドルフロントナットにも使用できます。
ねじ径 TM16×P3 ケース寸法(mm) 360×205×85 能力(mm) (6角)45~133、(8角)40~143 質量(kg/セット) 9.7
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

トラスコ品番 783-9383 材質 スチール、アルミ 全長(mm) 210 質量(g) 800 適合サイズ(mm) 1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

大型トラックのドラムブレーキに使用されているライニング固定ピンをスライドハンマー&シャフトで容易に抜取作業が行えます。
セット内容 フック(ねじサイズPF1/2-14)、ボルトナットASSY(M12×P1.25、M16×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0)各2
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に 適合 6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm セット内容 本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2 最大トルク(N・m) 677(6角ナット) 取扱説明書 (0.4MB)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

ディーゼル車および トラック専用のユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 普通のレンチとは異なり、4箇所8ポイントの牙でエレメントにしっかり掴みます。
セット内容 爪部ASSY、ナットASSY、スプリング(2個) 質量(kg) 1.024 ケース寸法(mm) 140×100×80
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

プラプレートでクリップ位置を探り、吸盤とL字レバーの併用で取り外します。
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

寸法(mm) 130 リング寸法(mm) 7.5、17.5、20、36 純正品番 748,589,041,500,748,000,000,000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。 適合 大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)。P.C.D 140mm~188mm。アクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16 トラスコ品番 823-0816 質量(kg) 3.5
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。
質量(kg) 8.2 ケース寸法(mm) 410×330×90 爪幅(mm) 30、34、40
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

トラックのリアホイールの取り外しプーラーです。 2~6t車までのトラックバス用です。
トラスコ品番 853-5976 質量(kg) 2 本体寸法(mm) 190×180
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。 調整式で各車種に対応できます。 6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テールレンズ交換の必需品!!
全長(mm) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大荷重(kg) 12(2ケ使用時)
1セット
9,898 税込10,888
5日以内出荷

プラプレートでクリップの位置を探り、吸盤をL型レバーを併用して取外しをします。 レバーには、ボディー接触時の傷つけ防止用プラプレート付。 大型化しているテールレンズに対応し様々な形状に合わせた吸盤の使い方でスムーズな作業を実現。また付属のストレート・L型のレバーでさらに作業性が向上します。
用途テールレンズの取外し。 セット内容 吸盤付本体(1個)、L型レバー(プラプレート付)(1個)、ストレートレバー(プラプレート付)(1個)
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

これで90%のテールランプがはずせます。 車輌ランプの脱着時の補助に!(吸盤を交換できるので経済的です)
荷重(kg) 垂直/10 危険物の類別 非危険物
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。
適合 M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。 仕様 本体打込み式、引抜工法 作業手順 1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。 本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。
用途リアホーシングナットの締緩作業。 適合 小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナット トラスコ品番 823-0815 質量(g) 450 差込角(mm) 12.7
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。 クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。 二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
用途大型車のリアホーシングナットの締緩作業。 適合 大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。六角:二面幅 85mm~130mm。八角:二面幅 90mm~125mm トラスコ品番 823-0814 質量(kg) 4 差込角(mm) 19
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1セット
9,688 税込10,657
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。 ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。 ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
適合 軽自動車(4WD)~4tトラック セット内容 横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個) 質量(kg) 0.94 ケース寸法(mm) 230×140×40
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷