大型車・トラック専用工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
94件の「大型車・トラック専用工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック用工具」、「大型トラック 整備 工具」、「トラック ホイールナット レンチ」などの商品も取り扱っております。
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に 適合 6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm セット内容 本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2 最大トルク(N・m) 677(6角ナット) 取扱説明書 (0.4MB)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合 左右両方使用可能 セット内容 インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ 寸法(mm) 33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット) 差込角(mm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 300mm(引き抜き能力) サイズ M18X1.5 M20X1.5 M22X1.5 M24X1.5 M30X1.5 右ネジ用 適合車種 大型車~トレーラーのリアハブ抜き取り用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
109,000 税込119,900
5日以内出荷

4t~大型車のタイヤ脱着時に必要な手動式ホーシングナットレンチです。
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。 ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。 ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
適合 軽自動車(4WD)~4tトラック セット内容 横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個) 質量(kg) 0.94 ケース寸法(mm) 230×140×40
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。 調整式で各車種に対応できます。 6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁) トルク測定範囲(N・m) 150~800 差込角(mm) 25.4 全長(mm) 1234 付属品 プラスチックケース、ロックキー 質量(kg) 5.6 材質(本体) カーボンスチール 表面処理 サテンクロム 測定精度(%) ±3(正回転) 最小目盛(N・m) 5 材質(ハンドル) TPR 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1本
49,980 税込54,978
当日出荷

アジャスタブルホーシングナットレンチです。 薄型、強力で各種大型車に使用できます。 6角・8角歯形グリップ付のセットです。 スピンドルフロントナットにも使用できます。
ねじ径 TM16×P3 ケース寸法(mm) 360×205×85 能力(mm) (6角)45~133、(8角)40~143 質量(kg/セット) 9.7
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷


ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。 ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。
寸法(mm) 差込6.3×14 使用範囲(mm) 18~105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

スプリングを外さなくてもシリンダーASSY交換ができます。 ライニング交換時にはピストンロッドを抑えることでロッドの伸びを抑え、エアー抜きの手間がかかりません。
質量(kg) 0.165 ケース寸法(mm) 210×100×20 適合車種 軽自動車~普通乗用車(1500cc) 可動範囲(mm) 50~150
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

ハブボルトに取り付けて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。アーム本体にL、R刻印表示があるので左右の識別が簡単です。ハブボルトサイズはM 20、M22、M24。ラインの本数で識別できます。(M20:1本、M22:2本、M24:3本)
用途大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業。 適合 大型車(4t以上)に使用されているフロントホイールハブで下記条件を満たすもの。6、8、10穴(6、8穴:JIS方式 10穴:ISO方式)ホイール。P.C.D 222.25mm~335mm。ハブボルトのサイズ M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5 トラスコ品番 112-5854 質量(kg) 12
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

4t~大型車のハブをホイールごと簡単に抜き取りできます。 チューブレスホイール対応。フロントもリアもOK。 強じんなボディにショック機構内蔵。
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ハイエース・キャラバンクラスの1BOX車~3tonトラッククラスのシリンダー交換をライニングを分解せずに行なえます。 ライニングの端に溝を引っ掛けネジシャフトを回すだけでライニングが開き、スペースを確保した状態でシリンダーを丸ごと交換します。
材質/仕上 鉄/メッキ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)