導電性塗料のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
116件の「導電性塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回路修正ペン」、「導電性塗料 ペン」、「導電スプレー」などの商品も取り扱っております。
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど) 灰茶色 特性 耐熱、導電 耐熱温度(℃) 130 主な用途 ガラス 表面抵抗 2.0×10-1/□(50μm厚) 指触乾燥時間(分) 約10(25℃) 硬化時間(時間) 約12 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(15mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本(40mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分 アクリル樹脂・Ag 保管温度(℃) 室温 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.02L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 グレー 特性 導電 適合 (密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等 耐熱温度(℃) 90 主な用途 プラスチック 指触乾燥時間(分) 約10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 約1.0(30μm厚) 硬化時間(時間) 約5~6(25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗布面積(m2/本) 約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性 導電 主な用途 プラスチック 耐熱温度(℃) 85 指触乾燥時間(分) 約5~10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間) 約3(25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗布面積(m2/本) 約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど) 灰茶色 特性 耐熱、導電 耐熱温度(℃) 130 主な用途 ガラス、プラスチック 表面抵抗 2.0×10-1/□(50μm厚) 指触乾燥時間(分) 約15(25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 30分(70℃)、6時間(25℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。
灰色 成分 エポキシエステル樹脂。亜鉛粉末。アルミニウム粉末。キシレン。DME 特性 導電、防錆 塗布面積(m2/缶) 2.5 塩水噴霧 500時間以上 屋外放置 2年以上 乾燥塗膜中の金属粉 85%以上 主な用途 鋼、鉄 水道水浸漬 1年以上 膜厚(μm) 20~30 密着性碁盤目試験 100/100 指触乾燥時間(分) 約10 硬化時間(時間) 8 危険等級 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 111g 危険物の性状 非水溶性
1本(300g)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

導電用、着色可能。物理的強度に優れている。
用途導電性上塗り 成分 導電性上塗り 特性 導電 仕様 (標準塗膜厚)0..8mm セット内容 塗料12.5kg、硬化剤2.5kg タイプ 無溶剤型 塗布面積(m2/缶) 15 可使時間(分/25℃) 30 主な用途 標準塗布量 1.0kg/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 混合比 塗料:硬化剤=5:1 塗り重ね可能時間(時間) 5(25℃) 危険物の性状 非水溶性
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 灰黒 主な用途 発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 特性 静電気対策用 成分 アクリル系 表面抵抗率(Ω) 約500以下/□(50~70μm厚) 指触乾燥時間(分) 約15(25℃) 乾燥時間(時間) 硬化:約12~24(25℃) 適合 発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 耐熱温度(℃) 90 塗布面積(m2/本) 約0.25(50μm厚で約500mm×500mm) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 120mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に 乾燥時間(分) 20度/指触10~15、半硬化約60 耐熱温度(℃) 常用/200、最高/300 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 1~1.3
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 付属品 延長ノズル15cm 成分 アクリル系 適合 発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 灰黒 耐熱温度(℃) 90 表面抵抗率(Ω) 約500以下/□(50~70μm厚) 主な用途 発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分) 約15(25℃) 危険等級 乾燥時間(時間) 硬化:約12~24(25℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 120mL RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静電気対策用 危険物の性状 水溶性 塗布面積(m2/本) 約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

藤倉化成ドータイト
ドータイトFN-101はニッケル粉を、ドータイトFE-107は銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。 いずれも常温乾燥型一液性の塗料で、各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。
用途電磁波シールドとして 使用温度範囲(℃) -50~85 構成 一液型 比重 1.8~2 引火点(℃) 13 鉛筆硬度 7H 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(57g)
1,860 税込2,046
当日出荷

局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り 全長(mm) 116 六角対辺(mm) 8 材質 アルミ(表面特殊防錆処理) 質量(g) 20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電用下塗り材、導電性が非常に高い。黒色。
用途導電性下塗り 成分 エポキシ系 特性 導電 セット内容 塗料12.5kg、硬化剤2.5kg 黒色 タイプ 溶剤型 塗布面積(m2/缶) 80 可使時間(分/25℃) 80 主な用途 標準塗布量 0.2kg/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 混合比 塗料:硬化剤=3:1 塗り重ね可能時間(時間) 2~3(25℃) 危険物の性状 非水溶性
1セット
29,980 税込32,978
14日以内出荷

半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策 内容量(mL) 287 表面抵抗(Ω) 107~109 塗布面積(m2) 約18.6 危険等級 原材料 プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.287L 危険物の性状 水溶性
1本(227g)
19,980 税込21,978
当日出荷

化研テックTKペースト
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 仕様 ●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30 灰色 主成分 エポキシ樹脂・Ag 比重 2.1 硬化時間(分) 60 (90℃)・30 (120℃) 保管温度(℃) -10℃以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 導電性
1本(10g)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など) 危険物の類別 第四類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性 導電 主な用途 プラスチック 耐熱温度(℃) 85 指触乾燥時間(分) 約5~10(25℃) ノズル長(cm) 15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq) 約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間) 約3(25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗布面積(m2/本) 約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)