小型建設機械のおすすめ人気ランキング

2025/11/16更新
131件の「小型建設機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 土木 機械」、「発電機 LPG」、「ユンボ」などの商品も取り扱っております。
警報とエンジン停止、ダブル予防! 発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。 防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!
用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に 仕様 (サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し 付属品 リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池) 寸法(mm) 58×83×23 質量(g) 約300 入力電圧(V) DC12(5Aヒューズ付) センサー 傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション 機能 オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能 消費電力(mA) (サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2 動作温度範囲(℃) ‐20~60
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

AdBlueR(アドブルー)の小分けに 貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 キャリー式で運びやすい 重機や車のバッテリーから電力供給が可能 小型ながら毎分30Lの吐出量 貨物車、建設機械、農業用機械等の大型車両の給油に最適 ポンプセットが1BOXに収まったアドブルーポンプセット
付属品 電源コード 材質 ポンプ・ノズル:PP/SUS 質量(kg) 16 電源(V) 24 揚程(m) 6(押上) 最大吐出量(L/min) 25 ホース内径(Φmm) 19(吸入・吐出) 電源コード(m) 10 ホース長さ(m) 2(吸入)6(吐出) ノズル ATNH-20Ad 定格時間(分) 20 使用可能液体 アドブルー
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

1セット(2本)
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

日軽金アクトNFブリッジ
ベロ式フックタイプ/ゴムクローラ・タイヤ用
用途小型建機・農機用 有効幅(mm) 300
1セット(2本)
82,980 税込91,278
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱重工ガス発電機
ガス発電機だから非常時に威力を発揮します。 インバータ制御で安定した電力を供給します。 2002年から業界初のガス燃料ポータブル発電機として販売を開始。 停電・火災時の非常用電源やアウトドア・イベント等の電源として注目されています。 燃料がカセットガスボンベやプロパンガスボンベなので燃料の保管、交換が簡単、安心、安全で、初心者でも扱いやすく設計されています。 燃料腐食による始動不良、運転不調がありません。 多極オルタネータを採用したことにより、小型軽量化が実現しました。 また、小型軽量化により全閉型構造の実現が可能となり、防音性が格段に向上しました。 (国土交通省指定97年規制 超低騒音型建設機械準拠レベル) 大型ハンドル付で持ち運びが便利な形に仕上げました。 インバーターの採用により、商用電源と同等の高品質な電気の供給が可能になりました。 最大出力は定格ベースで同クラス最大の900ボルトアンペアを実現しました。 MGC901GBは、カセットガスボンベ2本で約1時間以上の連続運転、MGC901GPは、プロパンガスボンベ(5キログラム)1本で約10時間以上の連続運転が可能です。 オプションの並列運転ケーブルを使用すると、2台繋げての運転が可能となり、最大出力1800ボルトアンペアを供給します。 (1台の発電機から取り出せる最大出力は、1500ボルトアンペアになります) 国内排ガス3次規制に対応しています。
仕様 並列運転:オプション 形式 多極回転界磁形単相交流発電機 定格電圧(V) 100/12 定格周波数(Hz) 50/60切替式 騒音値(dB) 91(3/4負荷) エンジン部総排気量(mL) 79.6 定格出力 交流900VA/直流100W 全長×全幅W×全高(mm) 400×330×390 スパークプラグ BPR6HS 定格電圧(V)交流/直流 100/12 電流(A)交流/直流 9.0/8.3 エンジン形式 空冷4ストロークOHVガソリンエンジン 始動方式 リコイル式 励磁方式 自己励磁式 電圧調整方式 インバータ式 力率 1 オイルセンサー機能 あり 潤滑油 エンジンオイルSAE10W-30 API分類SE級以上 潤滑油量(L) 0.4
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。 ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。 フック形状 ツメ
1セット(2枚)
51,900 税込57,090
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V) 単相100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 付属品 移動車輪 適合材 コンクリート RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用
用途乗用農機・小型建機用
1セット(2本)
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg) 130 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り 電圧(V) 18 仕様 最大登坂能力12度
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 1800 材質 アルミニウム 全高(mm) 60 最大積載荷重(kg) 500(1枚あたり250) 取扱説明書 (1.7MB)
1セット(2枚)
19,990 税込21,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) DC12/DC24 スイッチ OFF-ON(自動戻り) タイプ ビス式 2P 定格電流(A) 8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V) 取付け方法 ネジ止め(Φ15)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー 12V 質量(kg) 1.25 消費電力(W) 145 出力電圧(V) DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時) 出力電流(A) (最大)8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×174×130 入力電圧 AC100V50/60Hz
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

前輪操舵方式+胴体屈折操舵方式により抜群の旋回性能を発揮します。運転席部と荷台とが路面の状況で別々に反応するセンターローリング機構を採用しているので、凹凸の路面でもタイヤの浮き上がりがありません。AWD(4輪駆動)だからスリップ知らずです。4輪駆動と2輪駆動を状況により切り替えられるパートタイム式ですので、燃費が良くタイヤの磨耗も少なくとても経済的です。クラッチは建設機械のキャリアによく使用される乾式多板クラッチを採用しており、大きなトルクでエンジン出力を十分に駆動輪に伝達できます。荷台下に大型の燃料タンク(16L)を装備しています。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。 長さ(mm) 3250 幅(mm) 1185 タイプ 小型特殊自動車 最大積載量(kg) 500 走行速度(km/h) 負荷:2.7~14.3 馬力(PS) 8 最小旋回半径(mm) 2.95
1台
1,598,000 税込1,757,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L) 60 出力(kW) 0.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 29.6/35 トラスコ品番 463-0220 全長(mm) 700 質量(kg) 65 電源(V) 単相100 全幅(mm) 650 全高(mm) 750 深さ(mm) 255 電源コード(m) 2.8 ドラム口径(Φmm) 600
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ 付き シリーズ 6000シリーズ 低速軸方向 立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P) 4 タイプ プレミアム効率三相モータ付(屋外) 種類 ギヤモータ 取付方式 取付台付 電源 三相 使用環境 屋外形
1台
1,416,200 税込1,557,820
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

アングルフックタイプ/乗用タイヤ・歩行タイプ用。 標準型のアルミブリッジよりステップ間のスキ間を狭くする事でブリッジ上を歩き易くしております。
用途小型建機・農機用
1セット(2本)
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)