- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- 引き出しワッシャーのおすすめ人気ランキング
引き出しワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「引き出しワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接ワッシャー」、「スタッド ワッシャー」、「防止ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。
材質
特殊鋼(銅メッキ仕様)
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
49
全幅(mm)
19
穴サイズ(mm)
8×14
危険物の類別
非危険物
プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。
材質
特殊鋼(メッキ無し)
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
49
全幅(mm)
19
穴サイズ(mm)
8×14
危険物の類別
非危険物
電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。
材質
特殊鋼(銅メッキなし)
質量(kg)
1.6
危険物の類別
非危険物
BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。
波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。
スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。
波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。
波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。
新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。
新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。
電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。
セット内容
BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き
危険物の類別
非危険物
1セット
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
スタッド溶接用ワッシャ
材質
銅メッキ
質量(kg)
1.6
危険物の類別
非危険物
30センチあるので長持ちです。
危険物の類別
非危険物
1セット(5本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質
銅
種類
丸ワッシャー
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)
460
質量(kg)
1.5
ハンドル寸法(mm)
114
危険物の類別
非危険物
先端径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
引き出しをストレート引きのみではなく、R形状にも引き出せる溶接用ワッシャーフックです。
対応RはR300・R200・R100mm。
ホルダー本体は通電しにくいアルミ合金を使用しているので軽くて丈夫です。
セット内容
ホルダー、プレート固定バーASSY、ボルトASSY、R用プレート(12個)、ジョイントバーASSY
質量(kg)
1.89
ケース寸法(mm)
190×205×45
危険物の類別
非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
仕様
適合電極径(Φmm)/10
材質
(チップ)銅
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
55
内寸幅(mm)
楕円部分/10
高さ内寸(mm)
楕円部分/18
幅外寸(mm)
楕円部分/22
危険物の類別
非危険物
1袋(800g)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
22
危険物の類別
非危険物
1袋(100枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。
材質
特殊鋼(銅メッキ仕様)
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
49
全幅(mm)
19
穴サイズ(mm)
8×14
危険物の類別
非危険物
BSプーラー用ニードルチップ
用途中厚薄厚鉄板用(円錐型)
材質
銅メッキ
全長(mm)
65
ねじ寸法(mm)
8Φ×20
危険物の類別
非危険物
1袋(5本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法
引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。
危険物の類別
非危険物
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。
セット内容
本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個
全長(mm)
750
質量(kg)
1.2(本体のみ)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷