押出し成形機のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
139件の「押出し成形機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水封式ポンプ」、「麺切カッター」、「ロール プレス 機」などの商品も取り扱っております。
コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg) 3.9 間口W×奥行D×高さH(mm) 330×210×152 電源 単相100V 50/60Hz ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)145 コード長さ(m) 2 切断幅(mm) 1.5、6.5 厚さ(mm) 0.2~3mm(9段階調節) 付属品 固定金具 消費電力(W) 100 材質 スチールクロームメッキ TKG品番 9-0407-1001 TKG品番(2017) 6-0369-0701
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

材質 18-8ステンレス 幅W×厚さ×高さH(mm) (出来上がり)81×50×63 TKG品番 9-0538-0401 TKG品番(2017) 6-0480-0101
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 板
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
黒色 呼び幅(mm) 300 タイプ T4301 PAI グレード 摺動グレード 比重 1.45(D-792) 伸び(%) 8(D-638) 引張強度(MPa) 108(D-638) 引張弾性率(MPa) - 圧縮強度(MPa) 5%変形:108(D-695) 圧縮弾性率(MPa) 4700(D-695) 曲げ強度(MPa) 186(D-790)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単キレイ!とっても大変な丸いかざり料理も誰でも簡単、思いのままに球体が作れます。球クリ(ボール状専門刃)1. 刃の部分を材料と平行に保ちながら左右に回し、刃の先を 内側に入れ上半分の球体を作ります。2. 刃の先を上半分の球にそって材料の内側に入れ刃を材料に 縦向きにして回し、取り出すと球体の出来上がりです。内堀刃(くりぬき専用)1. 球クリでボール状に加工した後、刃の先で球体をおさえ力を いれ、回しながら押します。その後、回しながら刃の先を抜き ます。2. 刃の先を先ほどあけた穴の中に押込み内側を削りとります。ラセンキリ(らせん状専用)1. 刃を材料に挿入し、らせん状になるようにまわし、好みの長さ で取り出し完成です。
材質 ステンレス 径(Φ)×全長(mm) 19×190 TKG品番 9-0422-0801 TKG品番(2017) 6-0498-1001
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。 材質(本体) ステンレス鋼 質量(g) 572 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×100×265 材質(網) 18-8ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途配管工事、電気工事、一般工作用。 刃渡り(mm) 120 折込 使用時寸法(mm) 170 材質 SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm) 0.9 折りたたみ寸法(mm) 153
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg) 2.75 ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)145 切断幅(mm) 1.5、6.5 材質 スチールクロームメッキ 種類 本体セット 間口W×奥行D×高さH(mm) 190×205×150 TKG品番 9-0407-1201 TKG品番(2017) 6-0369-0901
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

材質:アルミダイカスト
寸法(横×縦)(mm) 127×82 TKG品番 9-0571-0701 TKG品番(2017) 6-0512-0601
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質 PP(ポリプロピレン) 規格 医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 あり 先端形状 ルアースリップ式 滅菌方法 電子線滅菌 先端外径(Φmm) 4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 スチール 種類 標準刃(1.5/6.5) 切断幅(mm) 1.5、6.5 TKG品番 9-0407-1202 TKG品番(2017) 6-0369-0902
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

完全ドライのため、吐出側に水分が出ません。 高い到達圧力が得られ、広い圧力範囲で安定した性能を発揮します。 三葉ルーツ式で、動バランスも完全なため、低騒音・低振動です。 オイルミストが製品内に混入したり、排出することがありません。
用途水系・炭化水素系洗浄機の真空乾燥用、食品真空パック用、吸着、脱水、脱気用、樹脂成型、押出機用 仕様 サーマルプロテクタなし、全閉外扇屋内型モーターIE3、水冷式 電源 AC 水量(L/min) (冷却)2 ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 多段ルーツ形
1台
879,800 税込967,780
60日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。
質量(kg) 6.8 間口W×奥行D×高さH(mm) 280×230×270 消費電力(W) 85 電源 単相100V ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)150 コード長さ(m) 約1.8 TKG品番 9-0408-0101 TKG品番(2017) 6-0370-0101
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


投入口:幅108
間口W×奥行D×高さH(mm) 150×90×108 投入口の隙間(mm) 108 TKG品番 9-0408-0601 TKG品番(2017) 6-0370-0401
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。 ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。 本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質 本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂 寸法(mm) ローラー麺帯幅:112 質量(kg) 11 間口W×奥行D×高さH(mm) 300×290×280
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 本体/ポリプロピレン(耐熱120℃)、線材/ステンレス 寸法(mm) 120×85 TKG品番 9-0571-0401 TKG品番(2017) 6-0512-0501
1個
499 税込549
当日出荷